Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips DST3011/20 Dampfbügeleisen Weiß, Hellblau 2100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2489604-BP
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DST3011/20
EAN/GTIN:
     8720389003035
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen philips
Philips DST3011/20 Dampfbügeleisen Weiß,Hellblau 2100 W

Philips Dampfbügeleisen 3000 Series DST3011/20, 2.100 W, mit keramischer Bügelsohle, Vertikaldampf, blau

Dampfstoß bis zu 140 g
Dreifache Präzisionsspitze
keramische Bügelsohle

Unser Dampfbügeleisen der Serie 3000 macht das Bügeln dank des leistungsstarken Dampfstoßes, der hartnäckige Falten bekämpft, einfach. Die Keramikbügelsohle sorgt für geschmeidige Gleitfähigkeit, während der 300-mlWasserbehälter groß genug ist, um kleinere Mengen an Kleidung ohne Nachfüllen zu bügeln.

Dampfstoß von bis zu 140 Gramm
Der starke Dampfstoß gibt Ihnen die zusätzliche Kraft, tiefer in das Gewebe einzudringen und hartnäckige Falten leicht zu glätten.

Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 30 g/Min.
Kräftiger, gleichbleibender Dampfausstoß, um Falten schneller zu entfernen

2.100 Watt für schnelles Aufheizen
Ermöglicht schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung.

Keramikbügelsohle
Unsere langlebige Keramikbügelsohle gleitet gut auf allen bügelfesten Kleidungsstücken. Sie ist antihaftbeschichtet, kratzfest und einfach sauber zu halten.

Tropf-Stopp
Unser Tropf-Stopp-System verhindert Auslaufen und somit Flecken durch Wassertröpfchen, damit Sie bei jeder Temperatur sorgenfrei bügeln können.

Vertikaldampf
Dank der Vertikaldampffunktion können Sie Kleidungsstücke direkt am Kleiderbügel auffrischen und Falten aus hängenden Vorhängen entfernen. Kein Bügelbrett erforderlich.

Dreifache Präzisionsspitze
Die Spitze ist in dreierlei Hinsicht präzise: Die Bügelsohle läuft spitz zu, verfügt über eine Knopfrille, und das Design der Nase ist sehr schlank. Mit der Dreifach-Präzisionsspitze erreichen Sie selbst die kniffligsten Bereiche, z. B. Knöpfe oder Falten.

Integrierter Calc-Clean-Regler
Dieses Bügeleisen nutzt gewöhnliches Leitungswasser. Calc-Clean ist eine integrierte Reinigungsfunktion zur Entfernung von Kalzium oder Kalkablagerungen, die für eine anhaltend optimale Leistung sorgt.

300-ml-Wasserbehälter
Da ein Nachfüllen dank des großen Wasserbehälters (300 ml) weniger häufig erforderlich ist, können Sie mehr Kleidungsstücke in einem Durchgang bügeln.

Ausstattung:
Tropf-Stopp
Bügelsohle: Keramik
Länge des Netzkabels: 1,9 m
Vertikaldampf
Spannung: 220 bis 240 V
Wasserspray
Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 300 ml
Für Leitungswasser geeignet

Technische Daten:
Bügelsohle: Keramikbeschichtet · Extra-Dampfstoß: 140 g/min · Gewicht: 1.2 kg · Herstellerfarbe: Weiß,Hellblau · Konstante Dampfmenge: 30 g/min · Leistung: 2100 W · Produktabmessung, Breite: 121 mm · Produktabmessung, Höhe: 143 mm · Produktabmessung, Länge: 290 mm · Tankinhalt: 0.3 l

Lieferumfang:
Philips Dampfbügeleisen 3000 Series DST3011/20

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß | Hellblau
Produktabmessung, Höhe:
143 mm
Produktabmessung, Länge:
290 mm
Produktabmessung, Breite:
121 mm
Marke:
Philips
Farbe:
weiß | blau
Bügelsohle:
Keramikbeschichtet
Konstante Dampfmenge:
30 g/min
Leistung:
2100 W
Extra-Dampfstoß:
140 g/min
Tankinhalt:
0.3 l
Gewicht:
1.2 kg
Produkt-Art:
Dampfbügeleisen
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen, Philips, DST3011/20
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,89*
€ 38,51*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 29,82*
€ 38,52*
€ 6,90*
ab € 40,51*
€ 51,20*
€ 3,50*
ab € 44,50*
€ 56,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.