Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scala SC 4120 Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2489858-BP
Hersteller:
     Scala
Herst.-Nr.:
     4120
EAN/GTIN:
     4022356041205
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
digitale personenwaage
Scala SC 4120 Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=150 kg

Scala SC 4120 elektronische Personenwaage

Großes LC-Display
50 g Abschluss
Step-on-Technologie
Dicke Plattform aus gehärtetem Glas
Auto-Zero und Auto-Ausschaltung
Anzeige für niedrigen Batteriestand

Die Waage SC 4120 bietet eine genaue Gewichtsmessung mit einem Maximalgewicht von 180kg/400lb in Schritten von 0.1lb/0.05kg mit 2 Wägeeinheiten in Kilogramm und Pfund. Die robuste Plattform aus gehärtetem Glas ist bequem und stark genug, um verwendet zu werden. Einfach zu lesende LED-Anzeige und Reinigung. Es gibt keine Schalter oder Tasten. Die Waage misst präzise und sofort Ihr Gewicht und ist mit Step-On-Technologie, automatischer Ein- / Ausschaltfunktion, niedrigem Batteriestand und Überlastanzeige ausgestattet. Treten Sie einfach auf die Waage und Sie können Ihr Gewicht sofort messen. Bei einem Gewicht über 3 kg schaltet es sich automatisch ein.Modernes und glattes Design passt perfekt in jedes Badezimmer oder Schlafzimmer. Die Waage arbeitet mit 2 AAA-Batterien, die in der Verpackung enthalten sind.

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): 100 g · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Stromversorgung: Micro-Batterie (2x), inkl. · Wiege-Kapazität (max.): 180 kg · Wägebereich (max.): 150 kg

Lieferumfang:
SC 4120,Batterien,Handbuch

Weitere Informationen:
Marke:
Scala
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g
Wiege-Kapazität (max.):
180 kg
Wägebereich (max.):
150 kg
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x)|ツ| inkl.
Produkt-Art:
Digitale Personenwaage
Weitere Suchbegriffe: personen waage, personenwaage bis 150kg, 04022356041205, Scala, 4120, SC 4120, Körperwaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 14,26*
€ 20,90*
€ 4,00*
ab € 13,03*
€ 21,68*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 27,52*
€ 37,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.