Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2489941-BP Herst.-Nr.: 86018 EAN/GTIN: 4011689860188 |
| |
|
| | |
| Unold Wärmi Wärmflasche 380 W Blau
Unold Akku-Wärmflasche Wärmi
Automatische Abschaltfunktion Nach dem Aufladen ist kein elektrisches Magnetfeld vorhanden Ca. 10 min Aufheizzeit bis ca. 65 °C
Bauchschmerzen? Rückenschmerzen? Nackenschmerzen? Mit der Wärmi von UNOLD® haben Sie in wenigen Minuten die perfekte und sichere Wärmflasche. Kein heißes Wasser, kein Kabel, und überall einsatzbereit. Einfach aufladen und dann in die Tasche oder in den Gürtel stecken. Die wohlige Wärme verbreitet sich schnell und ganz ohne elektromagnetische Strahlung. Egal ob Sie im Bett oder auf der Couch liegen, die Tasche auf den Bauch oder in den Nacken zur Entspannung legen - die Wärmi von UNOLD® bleibt für mehrere Stunden warm und kann jederzeit wieder aufgeladen werden. Gerade auch bei kalten Außentemperaturen ist der Gürtel besonders praktisch, zum Beispiel bei Events oder beim Grillfest im Garten. Wärmi gibt es in vier Farben, somit ist für jeden Farbgeschmack etwas dabei.
Ausstattung: Automatische Abschaltfunktion Nach dem Aufladen ist kein elektrisches Magnetfeld vorhanden Ca. 10 min Aufheizzeit bis ca. 65 °C Nutzungsdauer mehrere Stunden je nach Umgebungstemperatur Überhitzungsschutz
Technische Daten: Gewicht: 1400 g · Herstellerfarbe: Blau · Leistung: 380 W · Produktabmessung, Breite: 185 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 270 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Temperatur (max.): 65 °C · Weitere technische Daten: 220–240 V~, 50/60 Hz
Lieferumfang: Wärmflasche,Stoffbeutel,Bauchbinde,Ladegerät,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 270 x 185 x 50 mm | Herstellerfarbe: | Blau | Produktabmessung, Höhe: | 50 mm | Produktabmessung, Länge: | 270 mm | Produktabmessung, Breite: | 185 mm | Marke: | Unold | Material: | Polyester | Kunststoff | Stromversorgung (LOV): | akkubetrieben | Leistung: | 380 W | Temperatur (max.): | 65 °C | Gewicht: | 1400 g | Produkt-Art: | Wärmflasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nacken-Heizkissen, Nacken-Rückenheizkissen, Nacken-Rückenkissen, Nackenheizkissen, Nackenwärmer, Bettflasche, Wärmflasche, wärmflasche, Unold, 86018, Wärmi, Wärmetherapie, wärmekissen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,47* | € 31,57* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,14* | € 32,36* | | | | | 42 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 24,07* | € 32,40* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,30* | € 32,73* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,11* | € 36,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|