Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK 424709 Flüssigseife 1000 ml 6 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2489990-BP
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     424709
EAN/GTIN:
     7322541375052
Suchbegriffe:
Dekontaminationsseife
Handdesinfektionsreiniger
Handdesinfektionsseife
Cremeseife
TORK 424709 Flüssigseife 1000 ml 6 St.

Antimikrobielle Flüssigseife zur Händedekontamination S4, dermatologisch getestet, 6 × 1.000 ml, 424709

Ideal für den Umgang mit Lebensmitteln
Wirksam gegen viele problematische Mikroorganismen
Dermatologisch getestet: Für den häufigen Gebrauch geeignet
100 % pflanzlicher Wirkstoff, 100 % biologisch abbaubar
Keine Transportbeschränkungen. Nicht entzündbar

Für den Umgang mit Lebensmitteln ist diese antibakerielle Seife auf Milchsäurebasis ideal: Sie bekämpft schädliche Mikroorganismen und ist trotzdem sanft zu den Händen. Sie ist zu 100 % biologisch abbaubar und besteht nur aus pflanzlichen Wirkstoffen. Somit ist diese Handseife auch eine nachhaltige Wahl. Kompatibel mit jedem Tork S4 Hygienespender.

Ausstattung:
Gemäß EN1499 und EN14476 wirksame Handseife (gegen behüllte Viren wie HIV, SARS-Corona, Hepatitis B, Hepatitis C, H1N1, H5N1 usw.)
Desinfizierende Seife mit 100 % pflanzlichem Wirkstoff, zu 100 % biologisch abbaubar
Dermatologisch getestet: Diese antibakterielle Seife ist für den regelmäßigen Gebrauch geeignet
Sichere Flüssigseife. Keine Gefahrenpiktogramme oder Warnhinweise. Keine Transportbeschränkungen. Nicht entzündbar

Technische Daten:
Duft (Parfum): geruchlos · Fassungsvermögen: 1000 ml · Passend für (Seifenspender): S4 · Sicherheitshinweise / EUH: EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

Lieferumfang:
6 x 1.000 ml Flüssigseife

Weitere Informationen:
Inhalt:
6 St.
Marke:
TORK
Passend für (Seifenspender):
S4
Sicherheitshinweise / EUH:
EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich
Duft (Parfum):
geruchlos
Fassungsvermögen:
1000 ml
Baua-Nr.:
EU-0024666-0000
Produkt-Art:
Flüssigseife
Weitere Suchbegriffe: Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, tork dekontaminationsseife 1 l, tork dekontaminationsseife, dekontaminationsseife, TORK, 424709, antibakterielle seife, desinfektionsmittel, desinfizierende seife
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 87,99*
€ 114,54*
Frei Haus
ab € 63,76*
€ 114,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,54*
€ 136,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,16*
€ 134,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,65*
€ 131,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,74*
€ 129,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,99*
€ 104,71
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 14,665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
460009
ab € 64,20*
Sonstiges
Tork
561600
ab € 56,01*
Sonstiges
Tork
561500
ab € 25,06*
Sonstiges
Tork
561508
ab € 31,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.