Dental-Instrumente: Täglich im Einsatz und unverzichtbar
In der Zahnmedizin kommt eine Vielzahl von Instrumenten täglich zum Einsatz. Unverzichtbar sind unter anderem Instrumente zur Diagnostik, für chirurgische Eingriffe, die Implantologie, die Paradontologie oder auch die konservierende Behandlung.
Die Diagnostik
Vor jeder Zahnbehandlung muss eine zahnärztliche Diagnostik durchgeführt werden. Hierfür wird eine gewisse Grundausstattung benötigt, die meist das klassische Diagnostik-Besteck umfasst und aus
Zahnsonden, Spiegel, Pinzette und Parodontometer besteht. Mit diesen Instrumenten kann der gesamte Mundraum, die Zähne und Zahnfleisch des Patienten untersucht werden.
Die Implantologie
Die Implantation hat nicht nur die Funktionalität des menschlichen Gebisses und des gesamten Kiefers, sondern auch die Ästhetik im Blickwinkel. Um die modernen Therapiemöglichkeiten voll und ganz auszuschöpfen, benötigt man auch hier spezielle Instrumente. Dazu gehören beispielsweise Spritzen wie etwa Applikationsspritzen oder
Knochenspritzen, verschiedene Hammer, Zangen (wie beispielsweise
Hohlmeißelzangen), Spatel und Stanzen.
Die Chirurgie
In Zahnmedizin müssen oft chirurgische Eingriffe, beispielsweise Kieferoperationen oder Extraktionen durchgeführt werden. Kleine Eingriffe können in der Zahnarztpraxis durchgeführt, größere Eingriffe hingegen müssen in einer Fachklinik ausgeführt werden. Hierbei kommen Instrumente für die Infusion, für die Aufklappung, für die Extraktion und natürlich entsprechendes Material für den Wundverschluss zum Einsatz. Dazu gehören neben Fadenschere, Mundsperrer und Wangenabhalter auch Wundhaken und Zahnfleischschere.