Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana BW 335 Handgelenk Blutdruckmessgerät 51077


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2490833-BP
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     51077
EAN/GTIN:
     4015588510779
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Medisana BW 335 Handgelenk Blutdruckmessgerät 51077

Medisana BW 335 Handgelenk-Blutdruckmessgerät

Präzise Blutdruckmessung am Handgelenk
Arrhythmie-Anzeige
Je 120 Speicherplätze für 2 Benutzer

Das Handgelenk-Blutdruckmessgerät BW 335 sorgt für eine präzise Blutdruckmessung am Handgelenk. Die integrierte Arrythmie-Anzeige warnt vor möglichen Herzrhythmusstörungen, außerdem werden die Messwerte nach der Ampelskala gemäß dem Bewerungssystem der WHO eingestuft. Für die gemessenen Werte stehen jeweils 120 Speicherplätze für 2 Benutzer zur Verfügung, von den letzten 3 gespeicherten Werten lässt sich zudem jeweils der Durchschnittswert berechnen.
Das Gerät ist besonders flach und elegant designt und verfügt gleichzeitig über eine leichte Lesbarkeit dank besonders großer Ziffern. Die Manschette ist für einen Handgelenkumfang von 14 bis 19,5 cm geeignet.

Ausstattung:
Je 120 Speicherplätze für 2 Benutzer
Leichte Lesbarkeit dank besonders großer Ziffern
Flaches und elegantes Design
Displayanzeige: Systole, Diastole, Puls, Datum, Uhrzeit
Arrythmie-Anzeige
Einstufung der Messwerte durch Ampel-Farbskala gemäß Bewertungssystem der WHO (zertifiziert nach MDD (Medizinprodukterichtlinie)
Berechnung des Durchschnittswerts der letzten 3 gespeicherten Werte
Handgelenkmanschette für 14 - 19,5 cm Handgelenkumfang
Zertifiziertes Medizinprodukt

Technische Daten:
Ausführung (Gesundheit & Wellness): Handgelenk · Gewicht: 0.07 kg · Manschetten-Länge (max.): 195 mm · Manschetten-Länge (min.): 140 mm · Messbereich(e): 0~299 mmH g · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Länge: 89 mm · Puls-Frequenz: 40-180 Schläge/min

Lieferumfang:
Handgelenk-Blutdruckmessgerät,Aufbewahrungstasche,Batterien,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 89 x 60 x 31 mm
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Länge:
89 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Medisana
Ausführung (Gesundheit & Wellness):
Handgelenk
Manschetten-Länge (max.):
195 mm
Manschetten-Länge (min.):
140 mm
Puls-Frequenz:
40-180 Schläge/min
Messbereich(e):
0~299 mmH g
Gewicht:
0.07 kg
Produkt-Art:
Blutdruckmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,69*
€ 30,60*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 21,08*
€ 30,61*
€ 3,50*
ab € 35,85*
€ 47,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.