Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana BW 335 Handgelenk Blutdruckmessgerät 51077


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W076222
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     51077
EAN/GTIN:
     4015588510779
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Das Handgelenk-Blutdruckmessgerät BW 335 sorgt für eine präzise Blutdruckmessung am Handgelenk. Die integrierte Arrythmie-Anzeige warnt vor möglichen Herzrhythmusstörungen, außerdem werden die Messwerte nach der Ampelskala gemäß dem Bewerungssystem der WHO eingestuft. Für die gemessenen Werte stehen jeweils 120 Speicherplätze für 2 Benutzer zur Verfügung, von den letzten 3 gespeicherten Werten lässt sich zudem jeweils der Durchschnittswert berechnen.
Das Gerät ist besonders flach und elegant designt und verfügt gleichzeitig über eine leichte Lesbarkeit dank besonders großer Ziffern. Die Manschette ist für einen Handgelenkumfang von 14 bis 19,5 cm geeignet.
Features:
Präzise Blutdruckmessung am Handgelenk
Arrhythmie-Anzeige
Je 120 Speicherplätze für 2 Benutzer
Lieferumfang:
Handgelenk-Blutdruckmessgerät + Aufbewahrungstasche + Batterien + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
31 mm
Länge:
89 mm
Breite:
60 mm
Messbereich:
0~299 mmH g
Gewicht:
0.07 kg
Ausführung:
Handgelenk
Pulsfrequenz:
40 - 180 Schläge/min
Manschetten-Länge (max.):
195 mm
Manschetten-Länge (min.):
140 mm
Produkt-Art:
Blutdruckmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 24,52*
€ 34,35*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,32*
€ 34,35*
€ 3,50*
ab € 37,05*
€ 48,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.