Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler ADAC Helicopter RC Einsteiger Hubschrauber RtF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2490939-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     15290
EAN/GTIN:
     4056534055739
Suchbegriffe:
EP Helikopter
RC-Helikopter
RtF-Helikopter
ep helikopter
Pichler ADAC Helicopter RC Einsteiger Hubschrauber RtF

ADAC Helicopter RTF

ADAC Helicopter Komplett-Set
Gelbe Lackierung für optimale Sichtbarkeit im Flug
Ideal auch für Anfänger und weniger geübte Piloten

Der ADAC Helicopter ist ein detailgetreuer Nachbau des Originals vom Typ BO-105. Das Modell überzeugt durch sein besonders eigenstabiles Flugverhalten. Jetzt kommts: Jeder, der eine Spielzeugdrohne fliegen kann, kommt auch mit dem ADAC Helicopter auf Anhieb gut zurecht - Auspacken und Fliegen! Der ADAC Helicopter profitiert eindeutig von der rasanten Entwicklung der Drohnentechnologie. Funktionen wie Auto-Starten und Auto-Landen auf Knopfdruck sind ebenso möglich wie der stabile Schwebeflug, wenn man den Sender einfach aus der Hand legt - Fantastisch!

Offiziell lizenziertes Produkt

Ausstattung:
6-Achsen Flugstabilisierung
LiPo Akku mit SlideLock (kabellos)
Anzeige des Akku-Ladezustand über 4 blaue LEDs
Sehr leicht und robust
Fernsteuersender per Knopfdruck von Mode-2 auf Mode-1 umschaltbar

Hauptrotor Kunststoff = Ø 256 mm
Hauptrotor Kopftyp = Fixed Pitch
Heckrotor Kunststoff = Ø 45 mm
Gewicht = 95 g (flugfertig inkl. Akku)
Flugzeit (geschätzt) = bis 15 Minuten pro Akkuladung
Motoren Typ = 2 x Coreless

Steuerfunktionen:
Gas (Steigen - Sinken)
Vorwärts - Rückwärts (Nicken)
Seitwärts Links - Rechts (Rollen)
Links - Rechts (Ruder)
Automatisch Starten
Automatisch Landen
Automatische Höhenkontrolle / Schwebeflug.

Technische Daten:
Flugzeit: 15 min · Gewicht: 95 g · Hauptrotor-Durchmesser: 256 mm · Heckrotor-Durchmesser: 45 mm · Modell-Name: ADAC Helicopter · Modellausführung: RtF · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 235 mm · Steuerung: Gas,Nick,Roll,Höhe · UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich: Nein

Lieferumfang:
ADAC Helicopter flugfertig,FliteZone Fernsteuersender,1 x FliteZone LiPo Akku 350 mAh,USB-Ladekabel,Betriebsanleitung Deutsch/Englisch.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
235 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
0 - 249 g
Marke:
Pichler
Flugzeit:
15 min
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Nein
Steuerung:
Gas | Nick | Roll | Höhe
Modell-Name:
ADAC Helicopter
Hauptrotor-Durchmesser:
256 mm
Modellausführung:
RtF
Heckrotor-Durchmesser:
45 mm
Gewicht:
95 g
Produkt-Art:
RC Einsteiger Hubschrauber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Pichler, 15290, ADAC Helicopter, RC Hubschrauber, RC Helikopter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 88,96*
€ 111,16*
Frei Haus
ab € 79,36*
€ 111,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,73*
€ 130,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
15292
ab € 11,00*
Sonstiges
k.A.
15299
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.