Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEM 15299 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEM 15299 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
OEM 15299 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116849796
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15299
EAN/GTIN:
     4056534055890
Suchbegriffe:
EP Helikopter
RC-Helikopter
RtF-Helikopter
Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Vorgesehene Verwendung
Helikopter
Kompatibilität
Adac
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
350 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriekapazität
2.59 Wh
Akku
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pichler
15290
ab € 79,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.