Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer MG 180 Massage Gun Massagegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2491064-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     64423
EAN/GTIN:
     4211125644239
Suchbegriffe:
Körpermassagegerät
Massagepistole
körpermassagegerät
Beurer MG 180 Massage Gun Massagegerät

Beurer MG 180 Massage Gun

Das MG 180 Muskelmassagegerät von Beurer trägt durch gezielte Muskelmassage zur Aktivierung und Regeneration bei. 6 Massageaufsätze ermöglichen eine individuelle Anwendung. Die ergonomische Form und die ergonomischen Griffe sorgen für eine einfache Handhabung.

Ausstattung:
Gezielte Muskelmassage zur Aktivierung und Regeneration
6 Massageaufsätze für eine individuelle Anwendung
4 Intensitätsstufen - bis zu 3.200 Impulse pro Minute
Mit ergonomischem Griff für eine einfache Handhabung
Anwendbar für alle Muskelpartien
LED-Leuchten zur Anzeige von Akkustand und Betriebseinstellung
Ergonomisch geformt
Lithium-Ionen-Akku für bis zu 3h Anwendung

Technische Daten:
Gewicht: 1052 g · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Länge: 175 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 175 x 70 x 240 mm
Produktabmessung, Höhe:
240 mm
Produktabmessung, Länge:
175 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Beurer
Gewicht:
1052 g
Produkt-Art:
Massagegerät
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Beurer, 64423, MG 180 Massage Gun, Massagegeräte, Massage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 96,62*
€ 116,62*
Frei Haus
ab € 108,25*
€ 130,48*
Frei Haus
ab € 113,24*
€ 135,63*
€ 3,50*
ab € 116,12*
€ 139,54*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 165,61*
€ 196,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,52*
€ 233,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,09*
€ 233,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,07*
€ 226,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,45*
€ 215,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,61*
€ 197,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.