Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPOS LHD 32X15_HD Kabelkanal (L x B x H) 2 m x 32 mm x 15 mm 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2497043-BP
Hersteller:
     KOPOS
Herst.-Nr.:
     LHD 32X15_HD
EAN/GTIN:
     8595057620605
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
KOPOS LHD 32X15_HD Kabelkanal (L x B x H) 2 m x 32 mm x 15 mm 1 St. Weiß

Elektroinstallationskanal LHD 32x15, weiß

mit Schutzfolie

bestimmt zur Installation von Niederspannungsleitungen.
geeignet für Wand- oder Deckenmontage.
Doppelschloss am Deckel erhöht die Steifigkeit des Kanals und sorgt für eine stärkere Deckelfixierung Installation in Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrzone 2) möglich
Installation in Bereichen mit Gefährdungen durch Staubexplosion (Gefahrzone 22) möglich

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 2 m · Weitere technische Daten: Material: PVC - bleifrei
Selbstlöschend: ja, bis 30 s
Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C
Flammwidrigkeit: 850 °C
Stoßfestigkeit: 0,5 J
Schutzgrad: IP 40
Brandklasse: A1-F

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2 m x 32 mm x 15 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
2 m
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Marke:
KOPOS
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal (l x b x h) 2 m x 32 mm x 15 mm, installationskanal weiß, installationskanal, KOPOS, LHD 32X15_HD, Kabelschacht, kabelkanal unterputz, Kabelabdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.