Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPOS EKE 100x60_HD Kabelkanal (L x B x H) 2 m x 98 mm x 61 mm 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2497067-BP
Hersteller:
     KOPOS
Herst.-Nr.:
     EKE 100x60_HD
EAN/GTIN:
     8595057620735
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
KOPOS EKE 100x60_HD Kabelkanal (L x B x H) 2 m x 98 mm x 61 mm 1 St. Weiß

Elektroinstallationskanal EKE 100x60, weiß

geeignet zur Verlegung von Niederspannungsleitungen
konzipiert zum Verlegen mehrerer Kabel oder von Kabeln mit größerem Durchmesser
Einbau eines Trennstegs oder Abschirmkanals möglich
Einbau einer Gerätedose und die nachfolgende Montage gebräuchlicher Geräte möglich
Abstandhalter REKE 180_HB sind im Lieferumfang enthalten (2 Stück) - immer 1 Stück pro 1 m verwenden
zusammen mit dem Geräteträger PN EKE_S kann die Einbaudose an 400 V montiert werden
Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrzone 2) möglich
Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch Staubexplosion (Gefahrzone 22) möglich

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 98 mm · Produktabmessung, Höhe: 61 mm · Produktabmessung, Länge: 2 m · Weitere technische Daten: Material: PVC - bleifrei
Selbstlöschend: ja, bis 30 s
Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C
Flammwidrigkeit: 850 °C
Stoßfestigkeit: 0,5 J
Schutzgrad: IP 40
Brandklasse: A1-F

Lieferumfang:
Abstandshalter REKE 100_HB sind im Lieferumfang enthalten (2 Stück) - immer 1 Stück pro 1 m verwenden

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2 m x 98 mm x 61 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
61 mm
Produktabmessung, Länge:
2 m
Produktabmessung, Breite:
98 mm
Marke:
KOPOS
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal weiß 2m, installationskanal weiß, installationskanal, KOPOS, EKE 100x60_HD, Kabelschacht, kabelkanal unterputz, Kabelabdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.