Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPOS 8572_HB Verbindungselement (B x H) 179 mm x 61 mm 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2497083-BP
Hersteller:
     KOPOS
Herst.-Nr.:
     8572_HB
EAN/GTIN:
     8595057622364
Suchbegriffe:
KOPOS
8572_HB
Kabelschacht
kabelkanal unterputz
KOPOS 8572_HB Verbindungselement (B x H) 179 mm x 61 mm 1 St. Weiß

Verbindungsstück für EKE 180x60 HD, weiß

geeignet zur Verlegung von Niederspannungsleitungen
konzipiert zum Verlegen mehrerer Kabel oder von Kabeln mit größerem Durchmesser
Einbau eines Trennstegs oder Abschirmkanals möglich
Einbau einer Gerätedose und die nachfolgende Montage gebräuchlicher Geräte möglich
Abstandhalter REKE 180_HB sind im Lieferumfang enthalten (2 Stück) - immer 1 Stück pro 1 m verwenden
zusammen mit dem Geräteträger PN EKE_S kann die Einbaudose an 400 V montiert werden
Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrzone 2) möglich
Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch Staubexplosion (Gefahrzone 22) möglich

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 179 mm · Produktabmessung, Höhe: 61 mm · Weitere technische Daten: Material: PVC - bleifrei
Selbstlöschend: ja, bis 30 s
Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C
Flammwidrigkeit: 850 °C
Stoßfestigkeit: 0,5 J
Schutzgrad: IP 40
Brandklasse: A1-F

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 179 mm x 61 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
61 mm
Produktabmessung, Breite:
179 mm
Marke:
KOPOS
Produkt-Art:
Verbindungselement
Weitere Suchbegriffe: Kabelabdeckung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 11,31*
€ 16,22*
€ 4,00*
ab € 10,84*
€ 16,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.