| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-W047622 Herst.-Nr.: 8572_HB EAN/GTIN: 8595057622364 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | geeignet zur Verlegung von Niederspannungsleitungen konzipiert zum Verlegen mehrerer Kabel oder von Kabeln mit größerem Durchmesser Einbau eines Trennstegs oder Abschirmkanals möglich Einbau einer Gerätedose und die nachfolgende Montage gebräuchlicher Geräte möglich Abstandhalter REKE 180_HB sind im Lieferumfang enthalten (2 Stück) - immer 1 Stück pro 1 m verwenden zusammen mit dem Geräteträger PN EKE_S kann die Einbaudose an 400 V montiert werden Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrzone 2) möglich Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch Staubexplosion (Gefahrzone 22) möglich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 61 mm | Breite: | 179 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Verbindungselement |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |