Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Wandler Orion-Tr 48/24-12A 280 W 48 V - 24.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2497169-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     ORI482428110
EAN/GTIN:
     8719076035299
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler victron
Victron Energy Wandler Orion-Tr 48/24-12A 280 W 48 V - 24.2 V

DC/DC-Wandler Orion-Tr 48/24-12A

Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung
Regelbare Ausgangsspannung
Kurzschlussfest und lassen sich parallel schalten

Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung
Die ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung macht einen Hochstromschalter an der Eingangsverkabelung überflüssig. Der fernbedienbare Ein-/Aus-Anschluss lässt sich mit einem Stromsparschalter oder durch den Run/Stop Schalter des Motors steuern (siehe Handbuch).

Regelbare Ausgangsspannung
Lässt sich auch als Batterie-Ladegerät verwenden Zum Beispiel zum Laden einer 12 Volt Starter- bzw. Zusatz-Batterie in einem sonst 24 V-System.
Alle Modelle sind kurzschlussfest und lassen sich parallel schalten, um den Ausgangsstrom zu erhöhen. Es lassen sich unbegrenzt viele Geräte parallelschalten.

IP43 Schutz
Wenn das Gerät mit den Schraubklemmen nach unten gerichtet installiert ist.

Technische Daten:
Ausgang (Netzgeräte): Schraubklemmen · Ausgangsspannung: 24.2 V · Dauer-Strom: 12 A · Eingangsspannung (num): 48 V · Eingangsspannungs-Bereich: 32 - 70 V · Eingänge (nicht Multimedia): Schraubklemmen · Gewicht: 1300 g · Leistung: 280 W · Produktabmessung, Breite: 186 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm · Weitere technische Daten: Regulierbarer Ausgangsspannungsbereich 32 - 70 V · Temperaturbereich -20 bis +55 °C · Kabelquerschnitt 16 mm² AWG6 · Wirkungsgrad bei Nennlast: 89 %

Lieferumfang:
Orion-Tr · Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
186 mm
Marke:
Victron Energy
Ausgang (Netzgeräte):
Schraubklemmen
Typ (Hersteller-Typ):
Orion-Tr 48/24-12A
Eingangsspannung (num):
48 V
Ausgangsspannung:
24.2 V
Leistung:
280 W
Eingänge (nicht Multimedia):
Schraubklemmen
Dauer-Strom:
12 A
Wirkungsgrad bei Nennlast:
89 %
Eingangsspannungs-Bereich:
32 - 70 V
Gewicht:
1300 g
Produkt-Art:
Wandler
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, Victron Energy, ORI482428110, Orion-Tr 48/24-12A, wechselrichte, sinuswandle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,63*
€ 103,54*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 139,38*
€ 175,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,93*
€ 209,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,16*
€ 207,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,88*
€ 198,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,88*
€ 185,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,38*
€ 165,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.