Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton CS-32/150 Wand-Gehäuse 200 x 300 x 150 Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2498622-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     111647
EAN/GTIN:
     4015081112067
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
Eaton CS-32/150 Wand-Gehäuse 200 x 300 x 150 Grau 1 St.

Wand-Gehäuse CS-32/150

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Produktabmessung, Tiefe: 150 mm · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: Anreihbar: ja
Anzahl der Schlösser: 1
Anzahl der Türen: 1
Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet
Bodenaufstellung möglich: ja
EMV-Ausführung: ja
Mastbefestigung: ja
Montageplatte tiefenverstellbar: ja
Wandbefestigung möglich: ja
Wandeinbau: ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 200 x 300 x 150 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
150 mm
Produktabmessung, Höhe:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP66
Herst.-Teilenr.:
111647
Typ (Hersteller-Typ):
CS-32/150
Länge bzw. Tiefe:
150 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Wand-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 45,19*
€ 57,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,64*
€ 58,34*
€ 5,46*
ab € 47,74*
€ 60,87*
€ 4,00*
ab € 48,01*
€ 61,49*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 70,88*
€ 88,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
111648
ab € 57,40*
Zubehör
Eaton
111683
ab € 65,69*
Zubehör
Eaton
111692
ab € 78,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.