Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 199153 PKZM0-1,6-PI Motorschutzschalter 690 V/AC 1.6 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2498686-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199153
EAN/GTIN:
     4015081972371
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Eaton 199153 PKZM0-1,6-PI Motorschutzschalter 690 V/AC 1.6 A 1 St.

Motorschutzschalter 1..1,6A PKZM0-1,6-PI

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Push-In-Klemme · Ausführung (allgemein): 3 polig · Lebensdauer (mechanisch): 0.1 x 106 · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 109 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Schaltspannung: 690 V/AC · Schaltstrom (max.): 1.6 A · Schaltstrom (min.): 1 A · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 75 x 45 x 109 mm
Produktabmessung, Höhe:
109 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Eaton
Anschluss (Bauelemente):
Push-In-Klemme
Typ (Hersteller-Typ):
PKZM0-1|ツ|6-PI
Ausführung (allgemein):
3 polig
Schaltstrom (max.):
1.6 A
Schaltstrom (min.):
1 A
Schaltspannung:
690 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
0.1 x 10<sup>6</sup>
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Motorschutzschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,64*
€ 54,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,87*
€ 58,25*
€ 5,00*
ab € 50,91*
€ 61,80*
Frei Haus
ab € 53,65*
€ 64,30*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 77,71*
€ 89,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
203599
ab € 0,80*
Zubehör
Eaton
030851
ab € 1,63*
Zubehör
Eaton
199325
ab € 6,71*
Zubehör
Eaton
199326
ab € 6,98*
Zubehör
Eaton
199327
ab € 4,84*
Zubehör
Eaton
199334
ab € 22,38*
Zubehör
Eaton
199329 AGM2-10-PKZ0-PI
ab € 12,72*
Zubehör
Eaton
199333 U-PKZ0(120V60HZ)-PI
ab € 22,46*
Zubehör
Eaton
199466 PKZM0-XRM32-PI
ab € 21,30*
Zubehör
Eaton
199338 A-PKZ0(120V60HZ)-PI
ab € 22,48*
Zubehör
Eaton
106132
ab € 30,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.