Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter PKZM0-1,6-PI#199153


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-61770760
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199153
EAN/GTIN:
     4015081972371
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul

Motorschutzschalter PKZM0-1,6-PI#199153

Motorschutzschalter, IEC/EN 60947, VDE 0660, Überlastauslöser = 0.1 - 0.16 A, max. 2.5 A, Auslösetechnik: thermomagnetisch, Mit thermischem Schutz: ja, Phasenausfallempfindlich: ja, Bemessungsdauerstrom Iu = 0.16 A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V = 0 kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V = 0 kW, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Polzahl: 3, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC = 150 kA, Schutzart: Gerät = IP20, Anschlussklemmen = IP20, Umgebungstemperatur: Lagerung = - 40 - 80 °C, offen = -25 - +55 °C, Energie-Einspeiserichtung nach Bedarf
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1,6 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
25 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1,6 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0,25 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0,55 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,80*
€ 54,98*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,83*
€ 58,41*
€ 5,00*
ab € 52,58*
€ 63,78*
€ 4,00*
ab € 54,62*
€ 66,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 54,94*
€ 66,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
203599
ab € 0,80*
Zubehör
Eaton
199325
ab € 6,71*
Zubehör
Eaton
199326
ab € 6,97*
Zubehör
Eaton
199327
ab € 4,83*
Zubehör
Eaton
199328
ab € 7,01*
Zubehör
Eaton
199334
ab € 22,50*
Zubehör
Eaton
030851
ab € 1,63*
Zubehör
Eaton
199330 AGM2-01-PKZ0-PI
ab € 12,73*
Zubehör
Eaton
199329 AGM2-10-PKZ0-PI
ab € 12,72*
Zubehör
Eaton
199333 U-PKZ0(120V60HZ)-PI
ab € 22,53*
Zubehör
Eaton
199464 PKZM0-XRM12-PI
ab € 16,78*
Zubehör
Eaton
199466 PKZM0-XRM32-PI
ab € 21,42*
Zubehör
Eaton
199338 A-PKZ0(120V60HZ)-PI
ab € 22,64*
Zubehör
Eaton
106132
ab € 30,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.