Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Hilfsschütz DILA-40(24VDC)-PI Hilfsschütz 4 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2498720-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199208
EAN/GTIN:
     4015081972920
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
eaton hilfsschütz 4s
hilfsschütz
eaton (moeller) hilfsschütz
Eaton Hilfsschütz DILA-40(24VDC)-PI Hilfsschütz 4 A 1 St.

DILA-40(24VDC)-PI

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Push-In-Klemme · Hilfskontaktart: 4 Schließer · Laststrom: 4 A · Montageart (Relais): Hutschiene,Schraubbefestigung · Steuerspannung (max.): 24 V/DC · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Stromart: Wechselstrombetätigung
Spannungsart zur Betätigung: AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V: 3 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
24 V/DC (max)
Marke:
Eaton
Hilfskontaktart:
4 Schließer
Anschluss (Bauelemente):
Push-In-Klemme
Montageart (Relais):
Hutschiene | Schraubbefestigung
Typ (Hersteller-Typ):
Hilfsschütz DILA-40(24VDC)-PI
Steuerspannung (max.):
24 V/DC
Laststrom:
4 A
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Hilfsschütz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Eaton, 199208, Hilfsschütz DILA-40(24VDC)-PI, schütz, schuetz
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,08*
€ 36,25*
€ 4,00*
ab € 28,93*
€ 36,98*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,29*
€ 38,23*
€ 5,00*
ab € 31,85*
€ 40,05*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 46,25*
€ 56,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.