Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-PV30/FK02/FIY1 Not-Aus-Taster 2 Öffner IP66, IP67, IP69 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2498784-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199352
EAN/GTIN:
     4015081975983
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Eaton M22-PV30/FK02/FIY1 Not-Aus-Taster 2 Öffner IP66,IP67,IP69 1 St.

Gehäuse, NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten, Pilzform

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Cage Clamp-Anschluss · Entriegelungs-Art: Zugentriegelung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Rot, Gelb · Knopf-Durchmesser: 30 mm · Kontaktart (LOV): 2 Öffner · Schutzart: IP66,IP67,IP69 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anschlussquerschnitte
eindrähtig: 2 x 1 (0,2 - 1,5) mm²
2 x 1 (075 - 1,5) mm² Stecken ohne Werkzeug möglich

feindrähtig mit Aderendhülse: 2 x 1 (0,25 - 1) mm²
Crimpzange WAGO Variocrimp 4 benutzen
ein- oder mehrdrähtig: AWG 2 x 1 (24 - 16)


Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot|ツ| Gelb
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP66 | IP67 | IP69
Anschluss (Bauelemente):
Käfigzugfederanschluss
Kontaktart (LOV):
2 Öffner
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Entriegelungs-Art:
Zugentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
M22-PV30/FK02/FIY1
Knopf-Durchmesser:
30 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Not-Aus-Taster
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 38,48*
€ 49,38*
€ 5,46*
ab € 39,09*
€ 49,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,84*
€ 50,58*
€ 4,00*
ab € 40,03*
€ 51,09*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 61,71*
€ 76,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.