Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 207235-0100 Antenne 1 St. PET Film


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2499126-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     207235-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Molex 207235-0100 Antenne 1 St. PET Film

Antenna group

824MHz-2170MHz Cellular Flexible Antenna, 100.00mm Cable Length, Compatible with U.FL / I-PEX MHF Connectors

Technische Daten:
Verpackungsart (Bauteile): PET Film

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Molex
Verpackungsart (Bauteile):
PET Film
Herst.-Teilenr.:
207235-0100
Typ (Hersteller-Typ):
207235-0100
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Antenne
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: molex rundstrahlantenne, lte antenne, Molex, 207235-0100, 2072350100, Industrieantennen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16
€ 8,95*
ab € 1,34*
€ 1,52*
3
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 1,57*
1
€ 5,95*
ab € 1,99*
€ 2,35*
1
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 2,61*
Lager 102
42
5
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
73412-0110
ab € 0,403*
Zubehör
Molex
73412-0110
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.