Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novitec Megapulse 48 V Bleiakku-Refresher 48 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-250880-BP
Hersteller:
     Novitec
Herst.-Nr.:
     655003332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleiakkuladegerät
Bleibatterielader
Bleiladegerät
Ladegerät Blei
Novitec Megapulse 48 V Bleiakku-Refresher 48 V

Megapulse 48 V Batterie-Regenerator

Zur Erhöhung der Batterie-Lebenserwartung (bis 5fach)
Regenerieren der Batteriekapazität
Erhöht Batterieladefähigkeit für schnelleres Aufladen
Robustes Gehäuse

Der Batteriepulser ist patentiert und wird idealerweise vorbeugend an die Fahrzeugbatterie angeklemmt. Die Impulse, die bei anliegender Ladung der Lichtmaschine abgegeben werden, verhindern bzw. bauen die altersübliche Sulfatierung der Batterie (Ausfallgrund für 80%) ab. So kann das Batterieleben bis um das 5fache gesteigert werden. Megapulse ist auch zur Batteriepflege in Verbindung mit einem Batterielade- oder Erhaltungsgerät einsetzbar. Auch alte Batterien können bei einer solchen "Behandlung" wieder deutlich an Startkraft und Kapazität gewinnen und wiedererstarkt im Fahrzeug eingesetzt werden. Einschränkungen der Wirkung gibt es bei Batterien, die einen mechanischen Defekt oder einen Zellschluss vorweisen. Montage in der Nähe der Batterie, möglichst Spritzwassergeschützt.

Technische Daten:
Geeignet für (Zellen): 24 Zellen (48 V) · Geeignet für Blei-Akku: 48 V · Gewicht: 190 g · Impulsintervall: 8 kHz · Lade-Strom-Impuls: 1,6 A · Passender Akku: Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies,Blei-Calcium · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Tiefe: 90 mm · Stromaufnahme: 50 - 150 mA

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 100 x 30 x 90 mm
Produktabmessung, Tiefe:
90 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Passender Akku:
Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies | Blei-Calcium
Geeignet für (Zellen):
24 Zellen (48 V)
Marke:
Novitec
Geeignet für Blei-Akku:
48 V
Impulsintervall:
8 kHz
Stromaufnahme:
50 - 150 mA
Lade-Strom-Impuls:
1|ツ|6 A
Gewicht:
190 g
Produkt-Art:
Bleiakku-Refresher
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei, Novitec, 655003332, Megapulse 48 V, Megapulse, Megapulser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,19*
€ 230,80*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 184,83*
€ 230,81*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 363,61*
€ 429,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,81*
€ 274,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,43*
€ 273,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,42*
€ 253,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,32*
€ 236,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,83*
€ 219,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.