Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5042668 Steckdosen-Zeitschaltuhr analog Tagesprogramm 3680 W IP20 Dauerbetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2521334-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5042668
EAN/GTIN:
     4064161201115
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
Sygonix SY-5042668 Steckdosen-Zeitschaltuhr analog Tagesprogramm 3680 W IP20 Dauerbetrieb

Mini-Tageszeitschaltuhr mechanisch

Mit erhöhtem Berührungsschutz

Sparen Sie Kosten, die durch ungewollten Dauerbetrieb Ihrer Stromverbraucher verursacht werden.

Diese leicht zu bedienende Mini-Zeitschaltuhr schaltet Ihre Verbraucher bis zu 48 mal pro Tag im Abstand von 30 min je nach Wunsch ein und aus. Ein Dauerbetrieb ist über den Schalter möglich.

Technische Daten:
Anzahl Schaltprogramme: 1 · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kürzeste Schaltzeit: 30 min · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 53 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Tiefe: 101 mm · Schaltleistung (max.): 3680 W · Schaltstrom (max.): 16 A · Schaltuhren-Besonderheiten: Dauerbetrieb · Schaltuhren-Typ: analog · Schaltzyklus (LOV): Tagesprogramm · Schutzart: IP20

Lieferumfang:
Tageszeitschaltuhr,Aufklebersatz (Typenschilder),Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 53 x 75 x 101 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
101 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
53 mm
Marke:
Sygonix
Anzahl Schaltprogramme:
1
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Schaltzyklus (LOV):
Tagesprogramm
Schaltuhren-Besonderheiten:
Dauerbetrieb
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
16 A
Einsatzort:
Innenbereich
Kürzeste Schaltzeit:
30 min
Schaltleistung (max.):
3680 W
Schaltuhren-Typ:
analog
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, sygonix schaltuhr, zeitschalter, analoge zeitschaltuhr, Sygonix, SY-5042668, 2362834, BT-2362834, 04064161172477
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
103
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,75*
€ 4,00*
ab € 3,33*
€ 5,21*
€ 3,50*
ab € 20,09*
€ 28,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.