Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2521983 Messstativ 231 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2521983-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2521983
EAN/GTIN:
     4064161201979
Suchbegriffe:
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Messstativ
Messuhrstativ
2521983 Messstativ 231 mm

Universal-Messstativ 230 mm

Ausstattung:
V-Block Basis
Für Dial / Digital-Indikatoren und Dial-Test-Indikatoren

Technische Daten:
Gewicht: 1.53 kg · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 231 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
1 x Universal-Messstativ.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 70 x 50 x 231 mm
Produktabmessung, Höhe:
231 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Gewicht:
1.53 kg
Produkt-Art:
Messstativ
Weitere Suchbegriffe: ersatz messstativ, 2521983
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
82
Frei Haus
ab € 17,73*
€ 26,53*
€ 4,00*
ab € 18,04*
€ 26,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.