Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Rahmen Rahmen Integro Flow Anthrazit 918262515


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2522030-BP
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     918262515
EAN/GTIN:
     4011334239413
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Berker Rahmen Rahmen Integro Flow Anthrazit 918262515

Rahmen 2fach, Integro Flow, anthrazit matt

Für senkrechte und waagerechte Montage
Klemmbefestigung

Rahmen senkrechte und waagerechte Montage für Modul-Einsatz.

Ausstattung:
Technische Ausführung 2fach
Haupt-Designlinie Berker Integro Flow
Werkstoff Thermoplast

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Anthrazit · Schalterprogramm-Funktion: Rahmen · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Integro Flow · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Breite 119 mm
Höhe 59.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Marke:
Berker
Schutzart:
IP20
Farbe:
grau
Schalterprogramm-Funktion:
Rahmen
Schalterprogramm-Komponente:
Rahmen
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Integro Flow
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, berker rahmen 2fach, schalterabdeckung, schalterabdeckung berker, Berker, 918262515, Rahmen 2fach, Integro Flow, anthrazit matt
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
270
1
€ 5,90*
ab € 1,77*
€ 2,77*
2
€ 5,95*
ab € 2,53*
€ 3,82*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,67*
€ 4,03*
4 Tage
102
1
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 4,08*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 7,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
918192515
ab € 2,27*
Ähnlich
Berker
918192519
ab € 2,15*
Ähnlich
Berker
918262507
ab € 2,58*
Ähnlich
Berker
918262511
ab € 1,90*
Ähnlich
Berker
918262519
ab € 1,61*
Ähnlich
Berker
918272501
ab € 0,78*
Ähnlich
Berker
918272505
ab € 0,76*
Ähnlich
Berker
918272509
ab € 0,69*
Ähnlich
Berker
918272507
ab € 1,06*
Ähnlich
Berker
918192511
ab € 3,20*
Ähnlich
Berker
918192507
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.