Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2522288-BP Herst.-Nr.: 77042 EAN/GTIN: 4015588770425 |
| |
|
| | |
| Medisana TM 705 Fieberthermometer
medisana Thermometer TM 705
Präzise Messung der Körpertemperatur: oral, axillar, rektal Flexible Spitze Messergebnis in 10 Sekunden Mit Fieberindikator: grün: normale Temperatur/ gelb: leicht erhöhte Temperatur/ rot: erhöhte Temperatur
Ausstattung: Präzise Messung der Körpertemperatur: oral, axillar, rektal Flexible tip Flexible Spitze Messergebnis in 10 Sekunden Wasserdicht Mit Fieberindikator: grün: 35,8 – 37,1 °C; gelb:37,2 – 37,8 °C; rot: 37,9 – 42,9 °C Akustischer Fieberalarm Akustisches Signal bei Messbereitschaft und Messende Abschaltautomatik nach 10 Minuten LCD-Display mit digitaler Anzeige Umstellung von °C auf °F Einfacher Batteriewechsel Mit Aufbewahrungsbox Inkl. Batterie (1x 1.5V AG3/LR41) Zertifiziertes Medizinprodukt
Technische Daten: Anwendungsbereich (Fieberthermometer): Achsel,Mund,Rektal · Gewicht: 11 g · Herstellerfarbe: Weiß,Grün · Messdauer: 10 s · Messgenauigkeit: 0.1 ° · Temperatur (max.): 42.9 °C · Temperatur (min.): 32 °C
Lieferumfang: Thermometer,Aufbewahrungsbox,Batterie,Gebrauchsanweisung.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Grün | Marke: | Medisana | Farbe: | weiß | grün | Anwendungsbereich (Fieberthermometer): | Achsel | Mund | Rektal | Messgenauigkeit: | 0.1 ° | Batterien: | AG3/LR41 | Messdauer: | 10 s | Temperatur (max.): | 42.9 °C | Temperatur (min.): | 32 °C | Gewicht: | 11 g | Produkt-Art: | Fieberthermometer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fieberthermometer, 04015588770425, Medisana, 77042, TM 705, Fieber messen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,20* | € 11,65* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,74* | € 12,20* | | | | | 26 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 8,77* | € 13,32* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,58* | € 13,46* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,42* | € 27,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|