Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana TM 750 Connect Fieberthermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2522289-BP
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     76145
EAN/GTIN:
     4015588761454
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
Kontakt-Thermometer
Kontaktthermometer
Medisana TM 750 Connect Fieberthermometer

Medisana TM 750 Connect IR Multi Fieb

Präzise Messung an der Stirn und im Ohr
Messung von Umgebungstemperatur, Flüssigkeiten und Oberflächen (10 – 100°C)
Bluetooth® 4.0 Datenübertragung
Optischer Fieberalarm durch Farbwechsel

Präzise, sekundenschnelle Messung der Körpertemperatur an der Stirn und im Ohr
Zusatzfunktion: Messung von Umgebungstemperatur, Flüssigkeiten und Oberflächen (10 – 100°C)

Ausstattung:
Bluetooth® 4.0 Datenübertragung an die
VitaDock+ App für iOS und Android und an
VitaDock® Online
Automatische Speicherung der letzten 30 Messwerte
Optischer Fieberalarm durch Farbwechsel:
Grün: Temperatur ok,
Rot: erhöhte Temperatur
Akustisches Signal bei Messbereitschaft und Messende
Anzeige von Datum und Uhrzeit
Inklusive Aufbewahrungstasche
Inklusive Batterien 2 × 1,5V (AAA)
Zertifiziertes Medizinprodukt*
Größe: ca. 13,4 × 4,2 × 4,7 cm
Gewicht: ca. 0,65 kg
Messbereich:
Körper: 34 – 43°C
Objekt: 10 – 100°C
Messgenauigkeit:
Stirn: ± 0,3°C (34 – 43°C)
Ohr: ± 0,3°C (35,5 – 42°C)
Objekt: ≤30 ±1.5°C / >30 ±5%
Batterien: 2 × 1,5V (AAA)

Technische Daten:
Anzahl Speicherplätze: 30 · Gewicht: 65 g · Herstellerfarbe: Weiß,Grün · Temperatur (max.): 100 °C · Temperatur (min.): 10 °C

Lieferumfang:
Multifunktions-Thermometer,Aufbewahrungstasche,Batterien,Gebrauchsanweisung.

Systemvoraussetzungen:
iOS: iPhone 6S und neuer, iPad Air 2, iPad Mini 4 und neuer,Android: Geräte, die Google-AndroidVersion 6.x und die Bluetooth 4.0 Technologie unterstützen.

Hinweis:
*Zertifiziert nach MDD (Medizinprodukterichtlinie)
kostenlose VitaDock+ App
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß | Grün
Marke:
Medisana
Farbe:
weiß | grün
Batterien:
2x AAA
Anzahl Speicherplätze:
30
Temperatur (max.):
100 °C
Temperatur (min.):
10 °C
Gewicht:
65 g
Produkt-Art:
Fieberthermometer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,10*
€ 53,17*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 40,92*
€ 53,19*
6 Tage
7
€ 5,99*
ab € 41,25*
€ 54,63*
€ 3,50*
ab € 47,49*
€ 60,77*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 79,14*
€ 96,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.