Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-VC-120 Video Grabber inkl. Video-Bearbeitungssoftware, Plug und Play


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2522330-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5044660
EAN/GTIN:
     4064161205090
Suchbegriffe:
Video CaptureCard
Video Grabber
Videokarte
Videoschnittkarte
Renkforce RF-VC-120 Video Grabber inkl. Video-Bearbeitungssoftware,Plug und Play

Renkforce USB 2.0 VIDEO GRABBER

Ideal zur Audio- und Videodigitalisierung
Keine externe Stromquelle notwendig
Inkl. Videobearbeitungssoftware
Plug & Play

Mit dem Renkforce Video Grabber können Sie ganz einfach und bequem Ihre Daten direkt über die USB-Schnittstelle bearbeiten und digitalisieren. Nach Anschluss an den PC über die USB 2.0 Schnittstelle können Sie CD Player, DVD Player, Videorecorder, Camcorder, Digitalkameras, Videokameras oder sonstige AV-Geräte mit S-Video Anschluss mit dem Videograbber vebinden. Die Speicherung oder das Bearbeiten erfolgt über eine mitgelieferte Videobearbeitungssoftware. Für den Video Grabber benötigen Sie keine externe Stromversorgung.

Ausstattung:
Kompatibel mit USB 2.0/1.1 Spezifikation · Unterstützt NTSC und PAL Video-Format · NTSC: 720× 480 / 30fps · PAL: 720× 576 / 25fps · Video-Eingang: 1x Composite, 1x S-Video · Audio-Eingang: Stereo Audio (Cinch) · Unterstützt Video-Auflösung in hoher Qualität · USB 2.0 Schnittstelle, keine externe Stromversorgung notwendig · Aufnahme von Video & Audio über USB 2.0 Schnittstelle · Unterstützt Einstellung von Helligkeit, Kontrast, Farbton und Bildschärfe · Aufnahme von Audio ohne Soundkarte · Plug & Play · Unterstützte Formate: Aufzeichnung in DVD+/-R/RW, DVD+/-VR und DVD-Video · Inklusive Videobearbeitungssoftware · Unterstützt Windows® 2000/ Windows Vista™/Windows® XP/7/8/10.

Technische Daten:
Bauform (Video-Schnitt): extern · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 88 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): S-Video (Hosiden),Composite Video,Cinch-Eingang · Videoschnitt-Besonderheiten: inkl. Video-Bearbeitungssoftware,Plug und Play · unterstütze Auflösungen: 720p

Lieferumfang:
Video Grabber,CD-ROM (inklusive Treiber und die professionelle Videobearbeitungssoftware) ,Kurzanleitung zur Installation.

Systemvoraussetzungen:
Produktschlüssel : VDD3G-BRL9G-32G9B-BH6D8-G8R9G

Hinweis:
Bitte beachten Sie die wichtige Information unter Downloads zur Softwareinstallation!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 88 x 28 x 18 mm
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
88 mm
Produktabmessung, Breite:
28 mm
Marke:
Renkforce
Bauform (Video-Schnitt):
extern
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
S-Video (Hosiden) | Composite Video | Cinch-Eingang
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
USB
unterstütze Auflösungen:
720p
Videoschnitt-Besonderheiten:
inkl. Video-Bearbeitungssoftware | Plug und Play
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Video Grabber
Weitere Suchbegriffe: Videoschnittkarten, usb video grabber, video capturecard, Renkforce, RF-5044660, RF-VC-120, 2228152, BT-2228152
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1097
Frei Haus
ab € 11,94*
€ 16,91*
€ 4,00*
ab € 11,59*
€ 16,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.