Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2522639 Buchtresor Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2522639-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2522639
EAN/GTIN:
     4064161205205
Suchbegriffe:
Buchtresor
2522639 Buchtresor Schlüsselschloss

Buchtresor 2522639 mit Schlüsselschloss,

Mit Schlüsselschloss
Perfekte Tarnung in einem Bücherregal
Sichere Aufbewahrung von Wertsachen

Täuschend echt!
Der in einem Buch getarnte Tresor eignet sich perfekt als Aufbewahrungsort für kleinere Wertsachen. In ein Bücherregal gestellt, kommt kein Dieb darauf, dass sich darin Wertsachen befinden.

Technische Daten:
Anzahl Schubladen: 0 · Anzahl der Fachböden: 1 · Gewicht: 460 g · Herstellerfarbe: Blau · Innenmaß Breite: 103 mm · Innenmaß Höhe: 168 mm · Innenmaß Tiefe: 42 mm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss

Lieferumfang:
Buchtresor,2 x Schlüssel ,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 115 x 180 x 55 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Tiefe:
55 mm
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Anzahl Schubladen:
0
Anzahl der Fachböden:
1
Innenmaß Tiefe:
42 mm
Innenmaß Höhe:
168 mm
Innenmaß Breite:
103 mm
Farbe:
blau
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Gewicht:
460 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Buchtresor
Weitere Suchbegriffe: 2522639, Diebstahlsicherung, Safe, geldsafe, Wandtresor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
877
Frei Haus
ab € 6,91*
€ 9,96*
€ 4,00*
ab € 6,91*
€ 9,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.