Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2522639 Buchtresor Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S558202
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2522639
EAN/GTIN:
     4064161205205
Suchbegriffe:
Buchtresor
Täuschend echt!
Der in einem Buch getarnte Tresor eignet sich perfekt als Aufbewahrungsort für kleinere Wertsachen. In ein Bücherregal gestellt, kommt kein Dieb darauf, dass sich darin Wertsachen befinden.
Features:
Mit Schlüsselschloss
Perfekte Tarnung in einem Bücherregal
Sichere Aufbewahrung von Wertsachen
Lieferumfang:
Buchtresor + 2 x Schlüssel + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
55 mm
Höhe:
180 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
blau
Breite:
115 mm
Innenmaß Tiefe:
42 mm
Innenmaß Höhe:
168 mm
Innenmaß Breite:
103 mm
Gewicht:
460 g
Anzahl der Fachböden:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Innenmaß (B x H x T):
103 x 168 x 42 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Anzahl Schubladen:
0
Produkt-Art:
Buchtresor
Weitere Suchbegriffe: Diebstahlsicherung, Safe, geldsafe, Wandtresor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
917
Frei Haus
ab € 6,93*
€ 10,03*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,93*
€ 10,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.