Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5045302 Steckdosen-Zeitschaltuhr analog IP20 Countdown-Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2522651-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5045302
EAN/GTIN:
     4064161205328
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
Sygonix SY-5045302 Steckdosen-Zeitschaltuhr analog IP20 Countdown-Funktion

Countdown Timer analog

Einstellbereich 1 - 60 Minuten
Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
Max. Schaltleistung 3680 W

Mit diesem Kurzzeittimer sparen Sie Geld, denn er schaltet Ihre angeschlossenen Verbraucher nach der vorgewählten Zeit zuverlässig ab.
Zusätzlich schützt er Ihre Elektro-Geräte vor ungewolltem Dauerbetrieb, z. B. Kaffeemaschinen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 81 mm · Produktabmessung, Höhe: 78 mm · Produktabmessung, Tiefe: 82 mm · Schaltuhren-Besonderheiten: Countdown-Funktion · Schaltuhren-Typ: analog · Schutzart: IP20

Lieferumfang:
Countdown-Timer,Aufklebersatz (Typenschilder),Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 81 x 78 x 82 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
82 mm
Produktabmessung, Höhe:
78 mm
Produktabmessung, Breite:
81 mm
Marke:
Sygonix
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Schaltuhren-Besonderheiten:
Countdown-Funktion
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich
Schaltuhren-Typ:
analog
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, sygonix schaltuhr, zeitschalter, analoge zeitschaltuhr, Sygonix, SY-5045302, 1528582, 04016139165165
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1343
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 6,44*
€ 4,00*
ab € 4,15*
€ 6,44*
€ 3,50*
ab € 19,42*
€ 27,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.