Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

swisstone SW 630 BT Smartwatch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2522667-BP
Hersteller:
     Swisstone
Herst.-Nr.:
     450318
EAN/GTIN:
     4260117674631
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
swisstone SW 630 BT Smartwatch Schwarz

swisstone SW 630 BT

Körpertemperaturmessung
Blutdruck- und Blutsauerstoffmessung
3,5 cm (1.4 ") großes Farbdisplay
Benachrichtigungsfunktion
IP68 Wasser- und Staubdicht

Die SW 630 BT mit innovativer Körpertemperaturmessung besitzt ein Farbdisplay, das sowohl Uhrzeit, Datum, Schritte, zurückgelegte Entfernung, verbrannte Kalorien, Herzfrequenz, als auch den Blutdruck oder Blutsauerstoff übersichtlich anzeigt.

Sie zeichnet sich besonders durch eine leichte Bauform und sehr guten Tragekomfort aus. In der SwissFit HR Pro App finden Sie zusätzlich zu den aktuellen Daten alles in der täglichen / wöchentlichen / monatlichen Übersicht auch eine Auswahl an zusätzlichen Watchfaces.

Mit der SW 630 BT behalten Sie nicht nur Ihre Aktivitäten, sondern auch Ihre Gesundheit bestens im Blick. Die Herzfrequenz kann in Echtzeit gemessen werden und sogar Ihr Blutdruck und der Blutsauerstoffgehalt kann gemessen, errechnet und angezeigt werden.

Innovativ ist zusätzlich die Möglichkeit, ihre Körpertemperatur komfortabel am Handgelenk zu messen! Jederzeit, wann immer Sie wollen. Durch die Kopplung mit dem Smartphone zeigt Ihnen das Wearable auch Benachrichtigungen wie SMS, WhatsApp, Emails, Facebook oder auch Termine uvm. an und macht Sie durch Vibration darauf aufmerksam.

Damit wird die swisstone SW 630 BT zum perfekten Begleiter im Alltag für Jedermann.

Technische Daten:
Akku-Technologie: Li-Ion · Anwendungsbereich (Smart Home): Gadgets & Gesundheit · Display-Auflösung: 240 x 240 Pixel · Farbe (Armband): Schwarz · Funktionen (Wearables): Schritte,Distanz,Schlafdauer,Stoppuhr,Uhrzeit/Datum,Kalorienverbrauch,Vibration,Wecker · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gewicht: 33 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Modell Smartwatches: SW 630 BT · StandBy-Zeit (max.): 7 d · Unterstützte Mobil-Betriebssysteme: Android™,Apple iOS® · Wasserdichtigkeit: 1 ATM

Lieferumfang:
SW 630 BT,Gebrauchsanaweisung,Ladekabel.

Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Li-Ion
Herstellerfarbe:
Schwarz
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Display-Auflösung:
240 x 240 Pixel
Marke:
swisstone
Anwendungsbereich (Smart Home):
Gadgets & Gesundheit
Farbe:
schwarz
Funktionen (Wearables):
Schritte | Distanz | Schlafdauer | Stoppuhr | Uhrzeit/Datum | Kalorienverbrauch | Vibration | Wecker
Unterstützte Mobil-Betriebssysteme:
Android™ | Apple iOS®
Modell Smartwatches:
SW 630 BT
Farbe (Armband):
Schwarz
StandBy-Zeit (max.):
7 d
Wasserdichtigkeit:
1 ATM
Gewicht:
33 g
Produkt-Art:
Smartwatch
Weitere Suchbegriffe: Bluetooth-Armbanduhr, Bluetooth-Uhr, Smart Watch, Smartwatch, swisstone smart watch, bluetooth uhr, swisstone, 450318, SW 630, Pulsuhr, Sportuhr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,28*
€ 66,84*
29 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 50,47*
€ 66,85*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 50,93*
€ 67,49*
€ 3,50*
ab € 68,65*
€ 88,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.