Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dyon Enter 24 Pro X2 LED-TV 60 cm 24 Zoll EEK F (A - G) DVB-T2, DVB-C, DVB-S, HD ready


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2523807-BP
Hersteller:
     DYON
Herst.-Nr.:
     D800203
EAN/GTIN:
     4260552542601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Dyon Enter 24 Pro X2 LED-TV 60 cm 24 Zoll EEK F (A - G) DVB-T2,DVB-C,DVB-S,HD ready,CI+ Schwarz

24" HD LED TV mit HD Triple Tuner (DVB-S2/DVB-C/DVB-T2) und Hotel Modus

Bilddiagonale: 60 cm (24 Zoll)
HD ready (1366 x 768 Pixel)
Empfang: DVB-T2 (Antenne),DVB-C (Kabel),DVB-S (Sat)
Energieeffizienzklasse: F (A - G)
Bildverbesserung: 60 Hz
Aufnahmefunktion: Nein

Der DYON ENTER 24 PRO X2 kombiniert kompaktes Design, raffinierte Technik und Effizienz. Eine intuitive Bedienbarkeit sowie eine übersichtliche Menüführung sind auch für den DYON ENTER 24 PRO X2 eine Selbstverständlichkeit. Brillante Farben und gestochen scharfe Bilder sind das Ergebnis modernster LED Technik. Der im DYON ENTER 24 PRO X2 integrierte Triple-Tuner verarbeitet digitale Empfangssignale serienmäßig über Antenne (DVB-T2), als auch in High Definition über Satellit (DVB-S2) und Kabel (DVB-C). Dabei liefert der DYON ENTER 24 PRO X2 je nach Empfangsart immer das bestmögliche Bild. Für den Empfang von Pay-TV Programmen verfügt der DYON ENTER 24 PRO X2 über eine CI+ Schnittstelle und erspart zusätzliche Kosten eines weiteren Receivers.

Ausstattung:
Typ: LED-Fernseher mit 60 cm (24 Zoll) Bildschirmdiagonale
Auflösung: 1.366 x 768 Pixel (HD) / Bildwiederholrate: 50/60 Hz
Empfang: Analog, DVB-T2 (Terrestrisch), DVB-C (Kabel), DVB-S2 (Satellit), CI+
Hotel Modus, Elektronischer Programmführer (EPG), 1x HDMI-Anschluss (ARC), 1x USB-Anschluss, 1x VGA-Anschluss, Energieeffizienzklasse F
Lieferumfang: Dyon Enter 24 Pro X2, Fernbedienung (inkl. Batterien), Standfuß, Schnellstart-Bedienungsanleitung
Abmessung (ohne Standfuß): 549x335x86 [mm]; Abmessung (mit Standfuß): 570x361x159 [mm]

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: F (A - G) · Anzahl HDMI-Anschlüsse: 1 · Aufnahme-Funktion (LOV): Nein · Bildformat: 16:9 · Bildfrequenz / Verbesserung: 60 Hz · Bildschirmauflösung HD und Pixel: HD ready (1366 x 768 Pixel) · Display-Diagonale (in Zoll): 24 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 60 cm · Display-Technologie: LED · Dyn. Kontrastverhältnis: 3000 : 1 · Empfang: DVB-T2 (Antenne),DVB-C (Kabel),DVB-S (Sat) · Geräte-Höhe (ohne Standfuß): 335 mm · Geräte-Tiefe (ohne Standfuß): 86 mm · Gewicht: 2.5 kg · Gewicht, Hinweis: mit Fuß · Helligkeit (Details): 220 cd/m² · Herstellerfarbe: Schwarz · Jährlicher Energieverbrauch (TV): 19 kWh/Jahr · Musikleistung (max.): 6 W · Produktabmessung, Breite: 570 mm · Produktabmessung, Höhe: 361 mm · Produktabmessung, Tiefe: 159 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,USB,VGA,CI+ Steckplatz · Schnittstellen: USB: 1 x · Stromversorgung (Details): 230 V · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · TV-Besonderheiten: CI+,Hotelmodus · TV-Besonderheiten (Nur für Titel): DVB-T2,DVB-C,DVB-S,HD ready,CI+ · VESA-Norm: 200 x 100 mm · WLAN (TV): nein · Wandmontage-Möglichkeit: Ja

Lieferumfang:
Dyon Enter 24 Pro X2,Fernbedienung (inkl. Batterien),Standfuß,Schnellstart-Bedienungsanleitung.

Hinweis:
HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Das "CI Plus" Logo ist ein Warenzeichen der CI Plus LLP. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Design- und Spezifikationsänderungen der Hersteller vorbehalten
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 570 x 361 x 159 mm
Display-Diagonale (cm):
61 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Dyn. Kontrastverhältnis:
3000 : 1
Geräte-Tiefe (ohne Standfuß):
86 mm
Produktabmessung, Tiefe:
159 mm
Produktabmessung, Höhe:
361 mm
Produktabmessung, Breite:
570 mm
Display-Diagonale (in cm):
60 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
24 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
24 Zoll
Display-Technologie:
LED
Bildformat:
16:9
Bildfrequenz / Verbesserung:
60 Hz
Energieeffizienzklasse:
F (A - G)
Bildverbesserung:
60 Hz
Marke:
Dyon
Jährlicher Energieverbrauch (TV):
19 kWh/Jahr
Schnittstellen: USB:
1 x
Farbe:
schwarz
Bildschirmauflösung HD und Pixel:
HD ready (1366 x 768 Pixel)
2021 Energieeffizienzklasse:
F (A - G)
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | USB | VGA | CI+ Steckplatz
Aufnahme-Funktion (LOV):
Nein
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
TV-Besonderheiten:
CI+ | Hotelmodus
TV-Besonderheiten (Nur für Titel):
DVB-T2 | DVB-C | DVB-S | HD ready | CI+
Geräte-Höhe (ohne Standfuß):
335 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Musikleistung (max.):
6 W
Helligkeit (Details):
220 cd/m²
Stromversorgung (Details):
230 V
Empfang:
DVB-T2 (Antenne) | DVB-C (Kabel) | DVB-S (Sat)
VESA-Norm:
200 x 100 mm
Wandmontage-Möglichkeit:
Ja
Gewicht, Hinweis:
mit Fuß
Gewicht:
2.5 kg
WLAN (TV):
nein
Produkt-Art:
LED-TV
Weitere Suchbegriffe: LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, LED-Fernseher, LED-TV, led-tv dvb-s, led fernseher, led-tv 24 zoll, Dyon, D800203, Enter 24 Pro X2, Flachbildschirm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,35*
€ 175,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,84*
€ 173,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-2518252
ab € 25,06*
Sonstiges
Speaka
SP-3959720
ab € 72,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.