Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional TV-Wandhalterung Ausziehbar, Integrierte Wasserwaage 81,3 cm (32") - 165,1 cm (65") Neigba


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-989930-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-3959720
EAN/GTIN:
     4016138794861
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
SpeaKa Professional TV-Wandhalterung 81,3 cm (32") - 165,1 cm (65") Neigbar+Schwenkbar

SpeaKa Professional TV-Wandhalterung für 81,3 cm (32") - 165,1 cm (65") neig-und schwenkbar, 55 kg

Halter-Ausführung: Neigbar+Schwenkbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis 400 x 400 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 81,3 cm (32") - 165,1 cm (65")
Tragkraft (max.) 55 kg

Egal ob in Küche, Kinderzimmer oder Wohnzimmer, der voll bewegliche Wandhalter ist ideal, bei häufig wechselndem Blickwinkel, Eckmontagen oder bei 3D-TV-Geräten mit stark eingeschränktem Blickfeld. Durch die Schwenk- und Neigefunktion erhalten Sie immer den besten Blick auf Ihr TV-Gerät.

Ausstattung:
Wandabstand min.: 8 cm
Wandabstand max.: 54,5 cm
Einfache Justierung des Neigungswinkel mit Hebel-Verschraubungen
Einfache Ausrichtung der Grundplatte durch die integrierte Wasserwaage
Integriertes Kabelmanagement für perfekte Optik.

Technische Daten:
Gasdruck-Technik: Nein · Gewicht: 7.8 kg · Halter-Ausführung: Neigbar+Schwenkbar · Halter-Besonderheiten: Ausziehbar,Integrierte Wasserwaage · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Stahl · Neigbereich (oben): +5 ° · Neigbereich (unten): -15 ° · Passend für Display-Größe: 81,3 cm (32"),83,8 cm (33"),86,4 cm (34"),88,9 cm (35"),91,4 cm (36"),94,0 cm (37"),99,1 cm (39"),96,5 cm (38"),101,6 cm (40"),104,1 cm (41"),106,7 cm (42"),109,2 cm (43"),111,8 cm (44"),114,3 cm (45"),116,8 cm (46"),119,4 cm (47"),121,9 cm (48"),124,5 cm (49"),127,0 cm (50"),129,5 cm (51"),132,1 cm (52"),134,6 cm (53"),137,2 cm (54"),139,7 cm (55"),142,2 cm (56"),144,8 cm (57"),147,3 cm (58"),149,9 cm (59"),152,4 cm (60"),154,9 cm (61"),157,5 cm (62"),160,0 cm (63"),162,6 cm (64"),165,1 cm (65") · Produktabmessung, Breite: 558 mm · Produktabmessung, Höhe: 225 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm · Rotation: 0 ° · Schwenkbereich (links): 90 ° · Schwenkbereich (rechts): 90 ° · Tragkraft (max.): 55 kg · VESA-Norm: 100 x 100 mm,200 x 100 mm,200 x 200 mm,200 x 300 mm,300 x 100 mm,300 x 200 mm,300 x 300 mm,300 x 400 mm,400 x 200 mm,400 x 300 mm,400 x 400 mm,100 x 200 mm · Wandabstand (max.): 54.5 cm · Wandabstand (min.): 8 cm

Lieferumfang:
Wandhalter,4x Dübel,4x Sicherungs-Schrauben,8x Schrauben M8 x 14,4x Schrauben M4 x 12,4x Schrauben M5 x 12,4x Schrauben M6 x 12,4x Schrauben M8 x 16,4x Schrauben M4 x 30,4x Schrauben M5 x 30,4x Schrauben M6 x 35,4x Schrauben M8 x 40,4x Abstandshalter Lang,4x Abstandshalter Kurz,4x Beilagscheibe für Sicherungsschrauben,4x Beilagscheibe M4/M5,4x Beilagscheibe M6/M8,Montageanleitung.

Hinweis:
Der universelle Speaka Professional TV Wandhalter eignet sich ideal zur Montage von Marken-TV-Geräten, wie z.B. Samsung oder LG. Achten Sie nur auf das passende VESA-Maß Ihres LCD,LED oder Plasma TVs.

Bitte beachten Sie, dass bei größeren Bildschirmdiagonalen der TV nicht komplett geschwenkt werden kann.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 558 x 225 x 80 mm
Wandabstands-Kategorie:
3.1 cm - 10 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
80 mm
Produktabmessung, Höhe:
225 mm
Produktabmessung, Breite:
558 mm
Tragkraft-Kategorie:
> 50.1 kg
Passend für Display-Größe:
81|ツ|3 cm (32") | 83|ツ|8 cm (33") | 86|ツ|4 cm (34") | 88|ツ|9 cm (35") | 91|ツ|4 cm (36") | 94|ツ|0 cm (37") | 99|ツ|1 cm (39") | 96|ツ|5 cm (38")
Passend für Display-Größe (Bereich):
81|ツ|3 cm (32") - 165|ツ|1 cm (65")
Gasdruck-Technik:
Nein
Marke:
SpeaKa Professional
Halter-Ausführung:
Neigbar+Schwenkbar
Farbe:
schwarz
Halter-Besonderheiten:
Ausziehbar | Integrierte Wasserwaage
Material (Details):
Stahl
Neigbereich (unten):
-15 °
Neigbereich (oben):
+5 °
Rotation:
0 °
Schwenkbereich (links):
90 °
Schwenkbereich (rechts):
90 °
Wandabstand (max.):
54.5 cm
Wandabstand (min.):
8 cm
Tragkraft (max.):
55 kg
VESA-Norm:
100 x 100 mm | 200 x 100 mm | 200 x 200 mm | 200 x 300 mm | 300 x 100 mm | 300 x 200 mm | 300 x 300 mm | 300 x 400 mm
Gewicht:
7.8 kg
Produkt-Art:
TV-Wandhalterung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,25*
€ 97,48*
Lager 102
485
Frei Haus
ab € 74,02*
€ 97,49*
€ 3,50*
ab € 87,43*
€ 112,70*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 122,72*
€ 157,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.