Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chint 205005 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 2polig 25 A 0.03 A 240 V, 415 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2525006-BP
Hersteller:
     Chint
Herst.-Nr.:
     205005
EAN/GTIN:
     6925808308230
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Chint 205005 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 2polig 25 A 0.03 A 240 V,415 V

FI-/LEITUNGSSCHUTZ, TYP A 2POL B 25A 30mA 10kA

Nennspannung=240 V,415 V
Nennstrom=25 A
Ausschaltvermögen=10 kA
Polzahl (num)=2

Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz sowie bei Überlast und Kurzschluss.
Auswahl
Bemessungsbetriebsfehlerstrom
I△n ≤ 30mA: Bietet Schutz gegen direkte Berührung bei zu hoher Berührungsspannung.
I△n ≤ 300mA: Bietet vorbeugenden Brandschutz im Falle von Fehlerströmen.
Typenklassen
AC Typ: Auslösung bei langsam steigenden und plötzlichen sinusförmigen Wechselströmen.
Typ A: Auslösung sowohl bei langsam steigenden und plötzlichen sinusförmigen Wechselströmen als auch bei pulsierenden Gleichfehlerströmen.

Auslösecharakteristika
Charakteristik B (3-5 ln) Schutz von Anlagen gegen Überlast und Kurzschluss sowie Schutz für Menschen und großen Kabellängen im TNS und IT Netzwerk.
Charakteristik C (5-10 ln) Schutz von Anlagen gegen Überlast und Kurzschluss sowie Schutz von ohmschen und induktiven Lasten mit niedrigem Einschaltstrom.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B · Ausschaltvermögen: 10 kA · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Herstellerfarbe: Blau,Weiß · Isolationsklasse: II,III · Nennspannung: 240 V,415 V · Nennstrom: 25 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 2polig · Polzahl (num): 2 · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Tiefe: 76.5 mm · Typ: A

Lieferumfang:
FI-/LEITUNGSSCHUTZ, TYP A 2POL B 25A 30mA 10kA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 54 x 86 x 76.5 mm
Herstellerfarbe:
Blau | Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
76.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Nennstrom - gerundet:
25 A
Marke:
Chint
Isolationsklasse:
II | III
Farbe:
blau | weiß
Polzahl (LOV - nur für Titel):
2polig
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Nennstrom:
25 A
Nennspannung:
240 V | 415 V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Polzahl:
2
Typ:
A
Auslöse-Charakteristik:
B
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,00*
€ 70,70*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 53,22*
€ 70,72*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 92,37*
€ 117,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.