Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chint 205005 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 2polig 25A 0.03A 240 V, 415V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S537782
Hersteller:
     Chint
Herst.-Nr.:
     205005
EAN/GTIN:
     6925808308230
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz sowie bei Überlast und Kurzschluss.
Auswahl
Bemessungsbetriebsfehlerstrom
I△n ≤ 30mA: Bietet Schutz gegen direkte Berührung bei zu hoher Berührungsspannung.
I△n ≤ 300mA: Bietet vorbeugenden Brandschutz im Falle von Fehlerströmen.
Typenklassen
AC Typ: Auslösung bei langsam steigenden und plötzlichen sinusförmigen Wechselströmen.
Typ A: Auslösung sowohl bei langsam steigenden und plötzlichen sinusförmigen Wechselströmen als auch bei pulsierenden Gleichfehlerströmen.

Auslösecharakteristika
Charakteristik B (3-5 ln) Schutz von Anlagen gegen Überlast und Kurzschluss sowie Schutz für Menschen und großen Kabellängen im TNS und IT Netzwerk.
Charakteristik C (5-10 ln) Schutz von Anlagen gegen Überlast und Kurzschluss sowie Schutz von ohmschen und induktiven Lasten mit niedrigem Einschaltstrom.
Features:
Nennspannung=240 V, 415 V
Nennstrom=25 A
Ausschaltvermögen=10 kA
Polzahl=2
Lieferumfang:
FI-/LEITUNGSSCHUTZ, TYP A 2POL B 25A 30mA 10kA
Weitere Informationen:
Tiefe:
76.5 mm
Höhe:
86 mm
Farbe:
blau + weiß
Breite:
54 mm
Typ:
A
Nennspannung:
240 + 415 V
Auslöse-Charakteristik:
B
Isolationsklasse:
II + III
Nennstrom:
25 A
Polzahl:
2
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Ausschaltvermögen:
10 kA
Herstellerfarbe:
Blau + Weiß
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,00*
€ 70,70*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 53,22*
€ 70,72*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 92,37*
€ 117,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.