Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann 2003701 Gerätedose (Ø x T) 60 mm x 46 mm 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2525530-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2003701
EAN/GTIN:
     4012196689903
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
OBO Bettermann 2003701 Gerätedose (Ø x T) 60 mm x 46 mm 25 St.

UP Gerätedose UG 46-GS

UP Unterputz-Gerätedose 46, mit Geräteschrauben

Unterputz-Gerätedose für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 46 mm.
4 x 3 Schraubdome
2 vormontierte Geräteschrauben
Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
6 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
1 Einführung bis Ø 20 mm im Boden
Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart (Schalterdosen): Unterputz · Produktabmessung, Tiefe: 46 mm · Produktabmessung, Ø: 60 mm · Weitere technische Daten: Anzahl der Einführungen: 7
Mit Geräteschrauben

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Abmessungen:
(Ø x T) 60 mm x 46 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
46 mm
Produktabmessung, Ø:
60 mm
Marke:
OBO Bettermann
Montageart (Schalterdosen):
Unterputz
Produkt-Art:
Gerätedose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,91*
€ 7,18*
€ 5,46*
ab € 5,43*
€ 7,93*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,3125*
€ 7,955*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,8075*
€ 8,4675*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 10,23*
€ 14,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,70*
€ 17,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,71*
€ 16,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,13*
€ 14,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,80*
€ 14,04
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003746
ab € 6,9325*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003742
ab € 11,7575*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003744
ab € 13,96*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003740
ab € 7,1275*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003760
ab € 6,785*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.