Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann 2003706 Gerätedose winddicht (Ø x T) 60 mm x 46 mm 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2525533-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2003706
EAN/GTIN:
     4012196715886
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
OBO Bettermann 2003706 Gerätedose winddicht (Ø x T) 60 mm x 46 mm 25 St.

UP Gerätedose UG 46-L, luftdicht

UP Unterputz-Gerätedose 46, luftdicht

Unterputz-Gerätedose mit luftdichten Membraneinführungen, für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 46 mm.
4 x 3 Schraubdome
Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
4 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
2 Einführungen bis Ø 20 mm im Verbindungsstutzen
2 Einführungen bis Ø 12 mm im Boden
Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart (Schalterdosen): Unterputz · Produktabmessung, Tiefe: 46 mm · Produktabmessung, Ø: 60 mm · Schalterdosen-Besonderheiten: winddicht · Weitere technische Daten: Anzahl der Einführungen: 8

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Abmessungen:
(Ø x T) 60 mm x 46 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
46 mm
Produktabmessung, Ø:
60 mm
Marke:
OBO Bettermann
Montageart (Schalterdosen):
Unterputz
Schalterdosen-Besonderheiten:
winddicht
Produkt-Art:
Gerätedose
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,2875*
€ 23,7475*
15 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 18,775*
€ 26,375*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 20,365*
€ 28,065*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 21,67*
€ 29,64*
Lager 102
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,03*
€ 38,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,88*
€ 46,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,29*
€ 45,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,35*
€ 42,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,80*
€ 40,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,18*
€ 39,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,03*
€ 34,55
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1612* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003746
ab € 6,9325*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003742
ab € 11,7575*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003744
ab € 13,96*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003740
ab € 7,1275*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003760
ab € 6,785*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.