Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann 2003727 Elektronikdose winddicht (Ø x T) 60 mm x 67 mm 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2525539-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2003727
EAN/GTIN:
     4012196856596
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
OBO Bettermann 2003727 Elektronikdose winddicht (Ø x T) 60 mm x 67 mm 10 St.

UP Elektronikdose UE 66-L, luftdicht

UP Unterputz-Elektronikdose 66, luftdicht

Unterputz-Elektronikdose mit zusätzlichem Klemmraum und luftdichten Membraneinführungen, für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 67 mm.
mit 4 koppelbaren Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
4 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
4 Einführungen bis Ø 20 mm
14 Einführungen bis Ø 11 mm
2 Einführungen bis Ø 20 mm im Boden
Trennwand für unterschiedliche Spannungen, mit Ausbrechöffnungen
4 x 3 Schraubdome
Geprüft… nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart (Schalterdosen): Unterputz · Produktabmessung, Breite: 148 mm · Produktabmessung, Tiefe: 67 mm · Produktabmessung, Ø: 60 mm · Schalterdosen-Besonderheiten: winddicht · Weitere technische Daten: Anzahl der Einführungen: 24
Mit Geräteschrauben

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x T) 60 mm x 67 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
67 mm
Produktabmessung, Ø:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
148 mm
Marke:
OBO Bettermann
Montageart (Schalterdosen):
Unterputz
Schalterdosen-Besonderheiten:
winddicht
Produkt-Art:
Elektronikdose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,863*
€ 44,983*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,729*
€ 49,627*
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 37,312*
€ 50,142*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,42*
€ 52,05*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 54,41*
€ 70,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,08*
€ 83,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,46*
€ 81,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,89*
€ 76,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,76*
€ 74,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,29*
€ 72,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 54,41*
€ 64,75
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,441* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003742
ab € 11,7575*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003744
ab € 13,96*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003740
ab € 7,1275*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003760
ab € 6,785*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.