Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann 2003723 Geräte-Verbindungsdose (Ø x T) 60 mm x 66 mm 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2525542-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2003723
EAN/GTIN:
     4012196856558
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
OBO Bettermann 2003723 Geräte-Verbindungsdose (Ø x T) 60 mm x 66 mm 10 St.

UP Geräte-Verbindungsdose UG 66-DV-L, doppelte Ausführung, luftdicht

UP Unterputz-Geräte-Verbindungsdose 66, doppelte Ausführung, luftdicht

Doppelte Unterputz-Gerätedose mit luftdichten Membraneinführungen, für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 67 mm.
Mit 4 koppelbaren Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
4 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
4 Einführungen bis Ø 20 mm
14 Einführungen bis Ø 11 mm
2 Einführungen bis Ø 20 mm im Boden
Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart (Schalterdosen): Unterputz · Produktabmessung, Breite: 148 mm · Produktabmessung, Tiefe: 66 mm · Produktabmessung, Ø: 60 mm · Weitere technische Daten: Anzahl der Einführungen: 24
Mit Geräteschrauben

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x T) 60 mm x 66 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
66 mm
Produktabmessung, Ø:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
148 mm
Marke:
OBO Bettermann
Montageart (Schalterdosen):
Unterputz
Produkt-Art:
Geräte-Verbindungsdose
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,94*
€ 41,38*
18 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 33,502*
€ 45,56*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 38,77*
€ 50,98*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 40,556*
€ 53,286*
Lager 102
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,55*
€ 63,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,98*
€ 76,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,77*
€ 74,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,07*
€ 69,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,88*
€ 67,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,54*
€ 66,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,55*
€ 58,96
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,955* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003740
ab € 7,1275*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003762
ab € 19,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.