| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2525871-BP Herst.-Nr.: 57457-00000-00 EAN/GTIN: 4063565118487 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nopi UNIVERSAL 57457-00000-00 Packband Braun (L x B) 66 m x 50 mm 6 St.
Nopi Universal Paketklebeband, braun, 6er Pack - 66m:50mm
HIGH SHEAR Klebmasse für hohe Verschluss-Sicherheit Klebstark Gleichmäßig und leise abrollbar Lösungsmittelfrei Alterungsbeständig
NOPI Pack Universal braun Verpackungsklebeband zum Bündeln und Verschließen von leichten bis mittelschweren Kartons. HIGH SHEAR Klebmasse für hohe Verschluss-Sicherheit, Klebstark, Gleichmäßig und leise abrollbar.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Braun · Klebeband-Besonderheiten: Alterungsbeständig,Leise abrollbar,Lösungsmittelfrei · Klebertyp: Acryl · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m
Lieferumfang: 6x Verpackungsklebeband
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 6 St. | Abmessungen: | (L x B) 66 m x 50 mm | Herstellerfarbe: | Braun | Produktabmessung, Länge: | 66 m | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | Nopi | Klebeband-Besonderheiten: | Alterungsbeständig | Leise abrollbar | Lösungsmittelfrei | Farbe: | braun | Klebertyp: | Acryl | Typ (Hersteller-Typ): | UNIVERSAL | Produkt-Art: | Packband |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 8,52* | € 11,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 14,17* | € 19,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 12,70* | € 19,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 26,64* | € 35,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,36167* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|