Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nopi UNIVERSAL 57457-00000-00 Packband Braun (L x B) 66m x 50mm 6St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S536492
Hersteller:
     Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     57457-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565118487
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
NOPI Pack Universal braun Verpackungsklebeband zum Bündeln und Verschließen von leichten bis mittelschweren Kartons. HIGH SHEAR Klebmasse für hohe Verschluss-Sicherheit, Klebstark, Gleichmäßig und leise abrollbar.
Features:
HIGH SHEAR Klebmasse für hohe Verschluss-Sicherheit
Klebstark
Gleichmäßig und leise abrollbar
Lösungsmittelfrei
Alterungsbeständig
Lieferumfang:
6x Verpackungsklebeband
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
braun
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Alterungsbeständig + Leise abrollbar + Lösungsmittelfrei
Typ:
UNIVERSAL
Herstellerfarbe:
Braun
Produkt-Art:
Packband
Klebertyp:
Acryl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 8,47*
€ 11,75*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 14,24*
€ 19,94*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,60*
€ 19,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,94*
€ 23,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,66*
€ 23,40
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,17*
€ 20,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,69*
€ 19,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,98*
€ 19,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,71*
€ 18,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,60*
€ 14,99
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.