Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Halbleiterrelais TC-GSR-1-100DD 100 A Schaltspannung (max.): 220 V/DC Gleichstromschaltung 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2527195-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-GSR-1-100DD
EAN/GTIN:
     4064161208558
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
TRU COMPONENTS Halbleiterrelais TC-GSR-1-100DD 100 A Schaltspannung (max.): 220 V/DC Gleichstromschaltung 1 St.

Halbleiterrelais GSR-1-100DD

Für Schalteinrichtungen und Temperaturüberwachungen, automatische Steuerungen, CNC-Anlagen, Verpackungsmaschinen, Textilverarbeitungsmaschinen, Glasverarbeitungsanlagen und Kunststoffanlagen geeignet.

Ausstattung:
Großer Ausgangsstrombereich und geringer Schaltstrom, kleiner oder gleich 15 mA
Keine mechanischen Teile, lange Lebensdauer und hochzuverlässig
Schnelles Schaltverhalten - kann bei 0 Spannung einschalten und bei bestimmten Anwendungen mit 0 Strom ausschalten
Niedrige HF-Störanfälligkeit
Integrierte Widerstands-/Kapazitätsabsorption zum Schutz des Produkts durch den Anlaufstrom
Photoelektrische Trennung zwischen Eingangs- und Ausgangskreisen - hält Spannungen von 2500 V stand
Kompakte Bauform, mit Kunstharzfüllung, dadurch stoßunempfindlich, feuchtigkeitsunempfindlich und korrosionsfest

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ausgangsstrom (max.): 100 A · Gewicht: 81 g · Last-Strom (max.): 100 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 44.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 57.4 mm · Schaltspannung (max.): 220 V/DC · Schaltspannung (min.): 12 V/DC · Schaltungsart (Relais): Gleichstromschaltung · Schutzart: IP20 · Steuerspannung (max.): 32 V/DC · Steuerspannung (min.): 3 V/DC · Steuerstrom (max.): 25 mA · Temperatur (max.): 75 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
57.4 mm
Produktabmessung, Breite:
44.8 mm
Steuerspannungs-Bereich:
3 - 32 V/DC
Marke:
TRU COMPONENTS
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Schaltungsart (Relais):
Gleichstromschaltung
Typ (Hersteller-Typ):
TC-GSR-1-100DD
Steuerstrom (max.):
25 mA
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
3 V/DC
Last-Strom (max.):
100 A
Ausgangsstrom (max.):
100 A
Schaltspannung (max.):
220 V/DC
Schaltspannung (min.):
12 V/DC
Temperatur (max.):
75 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewicht:
81 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-GSR-1-100DD, elektronisches relais, el relais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
96
Frei Haus
ab € 25,14*
€ 36,73*
€ 4,00*
ab € 25,37*
€ 36,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.