Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Halbleiterrelais TC-GSR-1-100DD 100A Schaltspannung (max.): 220 V/DC Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S549032
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-GSR-1-100DD
EAN/GTIN:
     4064161208558
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Für Schalteinrichtungen und Temperaturüberwachungen, automatische Steuerungen, CNC-Anlagen, Verpackungsmaschinen, Textilverarbeitungsmaschinen, Glasverarbeitungsanlagen und Kunststoffanlagen geeignet.
Weitere Informationen:
Höhe:
28 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
57.4 mm
Breite:
44.8 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
81 g
Typ:
TC-GSR-1-100DD
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anschluss:
Schraubklemmen
Ausgangsstrom (max.):
100 A
Schaltspannung (max.):
220 V/DC
Max. Temperatur:
75 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Schaltungsart:
Gleichstromschaltung
Steuerstrom (max.):
25 mA
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
3 V/DC
Last-Strom (max.):
100 A
Schaltspannung (min.):
12 V/DC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, elektronisches relais, el relais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
Frei Haus
ab € 25,14*
€ 36,73*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,37*
€ 36,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.