Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ODROID C4 ODROID C4 4.0 GB 4 x 2.0 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2528201-BP
Hersteller:
     ODROID
Herst.-Nr.:
     C4
EAN/GTIN:
     3272496301559
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
entwicklungskit
ODROID C4 ODROID C4 4.0 GB 4 x 2.0 GHz

ODROID C4

CPU: Amlogic S905X3 Prozessor (2,0 GHz Cortex-A55 (ARM v8) Quad-Core-CPU)
GPU: Mali-G31 MP2 GPU mit 4 x Execution Engines (650Mhz)
Arbeitsspeicher: 4 GB LPDDR4 RAM
HDMI-Anschluss 4K (4096 × 2048 Pixel), Codierung H.265 mit 60 FPS, H.264 mit 30 FPS
Erweiterungsport :40+7-Pin (GPIO, UART, I2C, I2S, ADC), Micro-SD- & eMMC-Steckplatz, IR-Empfänger
Betriebsspannung: 12 V / 2 A (über Hohlbuchse 5,5 mm außen und 2,1 mm innen)

ODROID-C4 ist ein Einplatinencomputer der neuen Generation, der energieeffizienter und leistungsfähiger ist als ODROID-C2, der vor über vier Jahren als weltweit erster erschwinglicher ARM 64bit Computer vorgestellt wurde.
Die Haupt-CPU des ODROID-C4 besteht aus einem Quad-Core-Cortex-A55-Cluster mit einer Mali-G31-GPU der neuen Generation. Die A55 Kerne laufen mit 2.0Ghz ohne thermische Drosselung unter Verwendung des serienmäßigen Kühlkörpers, was einen robusten und leisen Computer ermöglicht. Die CPU-Multicore-Leistung ist etwa 40% schneller und die DRAM-Leistung des Systems ist 50% schneller als beim ODROID-C2.

GPU-Leistung
Der Mali-G31 läuft mit 650MHz und ist ~50% schneller als der Mali-450MP im ODROID-C2. Der Mali-G31 ist die erste Generation der Bifrost-basierten Mainstream-GPU von Arm.

RAM-Leistung
ODROID-C4 DDR4 RAM läuft mit 1320Mhz. Die Speicherbandbreite ist 1,6 Mal höher als beim ODROID-C2.

eMMC-Speicherleistung
Die sequenzielle Lese- und Schreibgeschwindigkeit beträgt über 165 MB/s bzw. 125 MB/s.

Micro-SD UHS-Leistung
Bei ordnungsgemäß implementierter dynamischer UHS-Spannungsskalierung liegt die sequenzielle Lese- und Schreibgeschwindigkeit bei über 70 MB/s bzw. 50 MB/s.

Kryptographie
Die ARMv8-Architektur unterstützt hardwarebeschleunigte Kryptoerweiterungen für den Aufbau eines sicheren Systems. Wie erwartet, konnten wir mit ODROID-C4 eine sehr anständige openSSL-Leistung feststellen.

GPIO (40Pin Kopfzeile)
Die GPIO-Schnittstelle des ODROID-C4 ist ähnlich wie die des C2 und unterstützt eine 3,3Volt-Schnittstelle. Dies ist vorteilhaft für die Verwendung verschiedener Peripheriegeräte ohne komplizierte Level Shifter wie bei den 1.8Volt GPIOs des XU4. Eine weitere große Verbesserung ist die schnellere SPI-Bus-Schnittstelle mit einer maximalen Frequenz von etwa 100Mhz. Das ist deutlich schneller als der 400Khz Software-"bit-banged" SPI des ODROID-C2.

Stromverbrauch
Dank der modernen 12nm gefertigten S905X3-CPU sind der Stromverbrauch und die Wärmeabgabe relativ gering.

Technische Daten:
Arbeitsspeicherkapazität: 4.0 GB · Modell (SBC): ODROID C4 · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Taktfrequenz: 2.0 GHz

Weitere Informationen:
Marke:
ODROID
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Modell (SBC):
ODROID C4
Taktfrequenz:
2.0 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
4.0 GB
Produkt-Art:
Single-Board-Computer
Weitere Suchbegriffe: ODROID, C4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,52*
€ 133,05*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 105,55*
€ 133,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,05*
€ 158,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,94*
€ 157,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,98*
€ 148,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ODROID
C4 Case
ab € 13,67*
Sonstiges
ODROID
PSU-ORDOID
ab € 15,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.