| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2528252-BP Herst.-Nr.: 23292 EAN/GTIN: 4006274232921 |
| |
|
| | |
| Proxxon Steckschlüsselsatz 1/2" (12.5 mm),1/4" (6.3 mm) 20teilig 23292
Spezial-Steckschlüsselsatz mit Tiefbetteinsätzen, 20-teilig
Mit 1/4"-Vierkantantrieb (6,3 mm) (für Anzugsdrehmomente hier unter 25 Nm): Sechskanteinsätze für SW 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 und 12 mm.
Mit 1/2"-Vierkantantrieb (12,5 mm) (für Anzugsdrehmomente über 25 Nm): 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 und 24 mm. Alle Teile matt verchromt und gut lesbar markiert.
Lieferung in kompaktem Kunststoffkoffer. Hochfest, mit Schnappverschluss und stabiler Einlage.
Technische Daten: Antrieb: 1/2" (12.5 mm),1/4" (6.3 mm) · Inhalt: 1 Set · Material-Eigenschaft: verchromt · Produkt-Art: Steckschlüsselsatz
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | Proxxon | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 20teilig | Antrieb: | 1/2" (12.5 mm) | 1/4" (6.3 mm) | Material-Eigenschaft: | verchromt | Produkt-Art: | Steckschlüsselsatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Tiefbettsteckschlüssel, proxxon knarrenkasten 1/2", einhand knarrensatz, einhand-knarrensatz 1/2", Proxxon, 23292 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 40,58* | € 51,56* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 38,67* | € 51,69* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 35,68* | € 51,95* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 45,06* | € 59,70* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 46,88* | € 62,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|