Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 1200710038 Sensor-/Aktor-Steckverbinder 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2529573-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1200710038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder
Molex MIC DC Attachables 1200710038 WOD

MIC DC Attachables 1200710038

Micro-Change (M12) Single Keyway with PG7 Cable Fitting, Straight Male, 4 Poles, Cable Diameter 3.30-6.60mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
8A4006-31
Engineering Series Name:
MIC DC Attachables
Engineering Series No:
120071
Marke:
Molex
Herst.-Teilenr.:
1200710038
Typ (Hersteller-Typ):
1200710038
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Molex, 1200710038
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,65*
€ 10,04*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 6,96*
€ 10,06*
1 Tag
75
€ 14,99*
ab € 7,95*
€ 13,70*
€ 6,90*
ab € 8,09*
€ 15,87*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 26,74*
€ 43,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
1200710037.
ab € 8,10*
Zubehör
Molex
120071-0035
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.