| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2531294-BP Herst.-Nr.: 1008006 EAN/GTIN: 4016649108102 |
| |
|
| | |
| Stechbeitel mit 2 - K Heft 6mm Kirschen 1008006
Stechbeitel mit 2 - K Heft 6mm
Stechbeitel, kurze, leichte, nach B DIN 5139 mit Seitenfasen, mit abgeflachtem 2-Komponentenheft »KIRSCHEN« Beitel werden aus Spezial-Werkzeugstahl mit hohem Kohlenstoffanteil von Hand geschmiedet. Sie liegen mit einer Härte von ± HRc 61 über die gesamte Nutzlänge der Klinge weit über der DIN und erzeugen durch ihre riefenfrei polierte Oberfläche einen glatten Schnitt. Die Beitel werden werksmäßig mit einem Schneidenwinkel von 25° ausgeliefert. Dieser Winkel eignet sich für weiches bis mittelhartes Holz. Wir empfehlen die Schneide unserer Beitel vor dem ersten Einsatz mit einem Abziehstein abzuziehen.
Technische Daten: Klingenbreite: 6 mm · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück
Weitere Informationen: | | Marke: | Kirschen | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1 Stück | Klingenbreite: | 6 mm | Produkt-Art: | Stechbeitel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 13,64* | € 17,99* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,07* | € 19,09* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,10* | € 19,70* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,15* | € 19,97* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 21,42* | € 28,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|