Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo Verdufter-Barriere Tiervertreiber Funktionsart Abschreckung 6 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2533264-BP
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     600416
EAN/GTIN:
     4260664812401
Suchbegriffe:
04260664812401
Gardigo
600416
Verdufter-Barriere
Gardigo Verdufter-Barriere Tiervertreiber Funktionsart Abschreckung 6 St.

Gardigo Tier-Verdufterbarriere 6er-Set

Mit abnehmbaren Duftschalen
Für Tiervertreibungs-Granulate oder Hausmittel
Weiche Kunststoffdornen, die den Tieren nicht schaden
Auch für Tiere, die sich an herkömmlichen Dornengittern nicht stören

Die Tier-Verdufter-Barriere von Gardigo ist die vielseitige Abwehr bei Problemen mit Hunden, Katzen, Kaninchen und anderen unerwünschten Tieren im Garten. Weiche Kunststoffdornen machen den Tieren das Betreten ihres Grundstücks unangenehm, stellen aber keine Verletzungsgefahr dar. Zusätzlich haben die Paneele jeweils 2 Schalen zum Befüllen mit Abwehr-Duft-Granulaten (z. B. Katzen-Verdufter oder Hunde-Verdufter von Gardigo) oder Hausmitteln (beides nicht im Lieferumfang), die sensiblen Tiernasen unangenehm erscheinen, da sie Düfte viel intensiver wahrnehmen, als wir das tun. Das ist besonders nützlich bei hartnäckigen Tieren, die sich von herkömmlichen Spikes, Dornengittern oder Katzenabwehrgittern unbeeindruckt zeigen.

Auch bei Marder-Problemen lassen Tierabwehr-Spikes gut als Marderschutz einsetzen, am besten unter dem Motorraum und in Kombination mit unserem Marder-Verdufter-Granulat. Häufig werden sie auch als Buddelschutz für Hunde oder bei Problemen mit Kaninchen und Schnecken, die Beete abfressen, verwendet.

Die Duftschalen werden auf das Gitter aufgesteckt und können zum Reinigen und neu Befüllen einfach abgenommen werden. Die Schalen sind mit Dornen bestückt, damit die Tiere nicht hineinsteigen können. Damit die Schalen nicht mit Wasser volllaufen, haben sie Abflusslöcher.

Stecken Sie die einzelnen Tierabwehr-Paneele individuell mit den daran angebrachten Steckverbindern zusammen, entweder großflächig, wie ein Teppich oder in langen Reihen, zum Beispiel um ein Beet herum.

Technische Daten:
Anwendung (Insektenfänger): Schnecke,Wühlmaus,Wildschwein,Waschbär,Vogel,Taube,Reiher,Reh,Ratte,Maus,Marder,Katze,Kaninchen,Hund,Hirsch,Fuchs,Eichhörnchen · Funktionsart: Abschreckung · Geeignet für... (Innen/Außen): Außen · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 145 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 470 mm

Lieferumfang:
6x Tierabwehrpaneele · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 470 x 145 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
470 mm
Produktabmessung, Breite:
145 mm
Anwendung (Insektenfänger):
Schnecke | Wühlmaus | Wildschwein | Waschbär | Vogel | Taube | Reiher | Reh
Funktionsart:
Abschreckung
Material:
Kunststoff
Geeignet für... (Innen/Außen):
Außen
Produkt-Art:
Tiervertreiber
Weitere Suchbegriffe: Schneckenfalle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,00*
ab € 1,41167*
€ 2,13*
Lager 102
228
6
Frei Haus
ab € 1,44167*
€ 2,255*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,255*
€ 2,68345
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,225*
€ 2,64775
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,105*
€ 2,50495
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,95167*
€ 2,32249
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,88167*
€ 2,23919
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,81167*
€ 2,15589
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,44167*
€ 1,71559
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 13,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.