Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo Verdufter-Barriere Tiervertreiber Funktionsart Abschreckung 6St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S225812
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     600416
EAN/GTIN:
     4260664812401
Suchbegriffe:
Gardigo
Verdufter-Barriere
Schneckenfalle
Schneckenfänger
Die Tier-Verdufter-Barriere von Gardigo ist die vielseitige Abwehr bei Problemen mit Hunden, Katzen, Kaninchen und anderen unerwünschten Tieren im Garten. Weiche Kunststoffdornen machen den Tieren das Betreten ihres Grundstücks unangenehm, stellen aber keine Verletzungsgefahr dar. Zusätzlich haben die Paneele jeweils 2 Schalen zum Befüllen mit Abwehr-Duft-Granulaten (z. B. Katzen-Verdufter oder Hunde-Verdufter von Gardigo) oder Hausmitteln (beides nicht im Lieferumfang), die sensiblen Tiernasen unangenehm erscheinen, da sie Düfte viel intensiver wahrnehmen, als wir das tun. Das ist besonders nützlich bei hartnäckigen Tieren, die sich von herkömmlichen Spikes, Dornengittern oder Katzenabwehrgittern unbeeindruckt zeigen.

Auch bei Marder-Problemen lassen Tierabwehr-Spikes gut als Marderschutz einsetzen, am besten unter dem Motorraum und in Kombination mit unserem Marder-Verdufter-Granulat. Häufig werden sie auch als Buddelschutz für Hunde oder bei Problemen mit Kaninchen und Schnecken, die Beete abfressen, verwendet.

Die Duftschalen werden auf das Gitter aufgesteckt und können zum Reinigen und neu Befüllen einfach abgenommen werden. Die Schalen sind mit Dornen bestückt, damit die Tiere nicht hineinsteigen können. Damit die Schalen nicht mit Wasser volllaufen, haben sie Abflusslöcher.

Stecken Sie die einzelnen Tierabwehr-Paneele individuell mit den daran angebrachten Steckverbindern zusammen, entweder großflächig, wie ein Teppich oder in langen Reihen, zum Beispiel um ein Beet herum.
Features:
Mit abnehmbaren Duftschalen
Für Tiervertreibungs-Granulate oder Hausmittel
Weiche Kunststoffdornen, die den Tieren nicht schaden
Auch für Tiere, die sich an herkömmlichen Dornengittern nicht stören
Lieferumfang:
6x Tierabwehrpaneele · Anleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Außen
Höhe:
30 mm
Länge:
470 mm
Breite:
145 mm
Funktionsart:
Abschreckung
Anwendung:
Schnecke + Wühlmaus + Wildschwein + Waschbär + Vogel + Taube + Reiher + Reh + Ratte + Maus
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Tiervertreiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 8,67*
€ 13,45*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,09*
€ 13,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,45*
€ 16,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,23*
€ 15,74
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,10*
€ 15,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,24*
€ 14,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,51*
€ 13,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,515* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.